カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- コスメック
- BIGM(丸山製作所)(9)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(6)
- Whatman(ワットマン)(1)
- エスコ(6)
- ジーエルサイエンス(4)
- タンガロイ(2)
- ホンダ(1)
- ミツビシ(16)
- 三ツ星ベルト(2)
- 三菱ふそう(3)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 日研工作所(2)
- 未来工業(18)
- 渡辺製作所[住設機器](15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mf36」の検索結果

マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5
マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5