カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- コスメック
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- SMC(1)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(4)
- uni(三菱鉛筆)(44)
- フィッシャージャパン(1)
- 住友電工ハードメタル(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sxr 80」の検索結果
特価

マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約80使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ73RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)7~10