カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- コスメック
- CKD(3)
- Kawasaki(2)
- イチネンTASCO(1)
- KSフィルター(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ta35t」の検索結果

ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル
コスメック¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。仕様片側ターミナル付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)AC/DC200V:5芯数4芯導体断面積(mm2)0.5(AWG20)ケーブル倉茂電工 VCTF23NXXケーブル外径(Φmm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状TA35T