カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 寸切りボルト(3)
絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M10(1)
- M12(1)
- M16(2)
- M18(1)
- M20(2)
- M22(2)
- M24(2)
- M27(1)
- M30(1)
- M45(1)
- W1/2(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
材質
- 鉄すべて(3)
- SNB7(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
長さ(mm)
- 100(1)
- 105(1)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(1)
- 160(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 190(1)
- 200(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 285(2)
- 1000(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ユニクロ(1)
ブランド
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
- 大阪魂(11)
- イマオコーポレーション(1)
- 池田金属工業(2)
- ワールドクラフト(1)
- P・O・Pプロダクツ(45)
- SMC(7)
- HI-LEAD(4)
- 西邦工業(3)
- ホンダ(2)
- コヅチ(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タカチ電機工業(1)
- TRUSCO(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- タケネ(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「SNB7」の検索結果
特価
![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥719~税込¥791~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463740-240319-02.jpg)
寸切ボルト SNB7
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,998~税込¥4,398~1本5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)
寸切(平先) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥329~税込¥362~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ




![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
![寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463740-240319-02.jpg)
![寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463916-240319-02.jpg)