寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(平先) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切(ウィット(荒先) 鉄SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,398~税込¥2,638~
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,398~税込¥2,638~
1箱(40個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
寸切(荒先) 鉄(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,598~税込¥6,158~
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥17,980~税込¥19,778~
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,998~税込¥6,598~
1箱(150個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ
エイトロックワッシャー(ステンレス) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥19,980税込¥21,978
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)厚さ(mm)3タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメットSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,698~税込¥5,168~
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,598~税込¥3,958~
1箱(300個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥39,980~税込¥43,978~
1箱(300個)ほか
翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥16,980~税込¥18,678~
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。
丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]4日以内出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5218材質真鍮(黄銅)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)18寸法d(mm)M5胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(平先)生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥78,980~税込¥86,878~
1箱(300本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥23,980~税込¥26,378~
1箱(100本)ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
トラスコ品番255-6032材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)18呼び径M16外径(Φmm)52
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,498~税込¥4,948~
1箱(25個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロムSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,500~税込¥3,850~
1箱(25個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
定尺寸切(ウィット ステンレス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6269材質鉄(または標準)長さ(mm)285ねじ径W1
寸切(荒先) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6423材質鉄(または標準)長さ(mm)100ねじ径M8
寸切ボルト ステンレスSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス長さ(mm)285RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5033材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)タイプ三価クロメート(白)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)15寸法d(mm)M5表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3.3頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9492材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)1.2タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)17
角ワッシャー(スチール・小形) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,198~税込¥3,518~
1箱(400個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9487材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)2.3タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20
角ワッシャー(スチール・大形) クロメートSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番255-5984材質鉄(または標準)厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)16呼び寸法M14外径(Φmm)44表面処理クロメート仕上げ
角ワッシャー(ステンレス・大形)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥9,998~税込¥10,998~
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメートSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,500~税込¥3,850~
1箱(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)厚さ(mm)2.3種類角ワッシャー表面処理黒クロメート仕上げ
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
寸切ボルト SNB7SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番241-2905材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)高さ(mm)(六角部)4ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)25ねじ径M4寸法d(mm)M4胴径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロムSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番255-4419材質鉄(または標準)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ厚さ(mm)3.2タイプユニクロムメッキ内径(Φmm)16呼び径M14外径(Φmm)44