カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
  • 大阪魂(5)
  • WAKI(和気産業)(3)
  • アカギ(3)
  • TRUSCO(2)
  • セキセイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spnubh」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    129税込142
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
  • エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    17,980税込19,778
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
    用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    319税込351
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
    用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト ステンレス 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    239税込263
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SUS316L

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SNB7 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    719税込791
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
    用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトカテゴリ