カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
- 大阪魂(5)
- WAKI(和気産業)(4)
- アカギ(3)
- セキセイ(1)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「spnubh」の検索結果
特価
![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥129~税込¥142~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥239~税込¥263~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥319~税込¥351~1本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463670-240319-02.jpg)
寸切ボルト SUS316L
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥719~税込¥791~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応




![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)
![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
![寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463670-240319-02.jpg)
![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)