カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 機構部品(5)
絞り込み
ブランド
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(223)
- エスコ(92)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(58)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(37)
- プロトティップ(34)
- OSG(オーエスジー)(31)
- イシハシ精工(27)
- Thermo Scientific Nalgene(22)
- SPARKFUN(20)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- RS PRO(18)
- ノルトロックジャパン(17)
- SKC(17)
- サンドビック(16)
- SKC(環境測定)(15)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- カーメックス(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「unc 8」の検索結果
![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥149~税込¥164~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
寸切ボルト ステンレス 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥429~税込¥472~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)¥239~税込¥263~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ![メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698047-240624-02.jpg)
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥1,598税込¥1,7581本当日出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)
寸切(ウィット(荒先) 鉄
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥75~税込¥83~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
寸切ボルト SNB7 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥639~税込¥703~1本ほか当日出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)![”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥9,898税込¥10,8881箱(400個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)タイプ溶融亜鉛メッキ![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥39,980税込¥43,9781箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥69,980税込¥76,9781箱(1000個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め)タイプSUS黒染めRoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) ジオメット
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥6,098税込¥6,7081箱(1000個)翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。材質鉄(または標準)、表面処理:ジオメット仕上げタイプジオメット仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,598税込¥5,0581箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷緩み止め効果のあるワッシャーです。ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。平ワッシャーに置き換えて使用できます。タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,298税込¥3,6281箱(200個)4日以内出荷から5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,498税込¥6,0481箱(400個)4日以内出荷から5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥109,800~税込¥120,780~1箱(200本)4日以内出荷から5日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,500税込¥3,8501箱(200個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ![角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(ステンレス・大形)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥17,980税込¥19,7781箱(500個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥29,980~税込¥32,978~1箱(100本)ほか5日以内出荷から14日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質黄銅![寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463837-240319-02.jpg)
寸切(平先)生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥78,980税込¥86,8781箱(300本)5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質SUS316L![寸切(荒先) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463828-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥8,398税込¥9,2381箱(180本)5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。トラスコ品番377-6423材質鉄(または標準)長さ(mm)100ねじ径M8![角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥3,198税込¥3,5181箱(400個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメート
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥7,198税込¥7,9181箱(200個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄(または標準)厚さ(mm)2.3種類角ワッシャー表面処理黒クロメート仕上げ![U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥7,298税込¥8,0281箱(200個)5日以内出荷ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ![角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717998-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥10,980税込¥12,0781箱(400個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄種類角ワッシャー表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥4,998税込¥5,4981箱(400個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応![角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥7,398税込¥8,1381箱(200個)5日以内出荷丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応




![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79679899-240624-02.jpg)
![寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680337-240624-02.jpg)
![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
![寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
![メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698047-240624-02.jpg)
![寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463444-240319-02.jpg)
![寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680617-240624-02.jpg)
![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
![”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83747766-240823-02.jpg)
![角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717648-240823-02.jpg)
![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62468037-240319-02.jpg)
![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
![寸切(平先)生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463837-240319-02.jpg)
![寸切(荒先) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463828-240319-02.jpg)
![角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79662785-251023-02.jpg)
![角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717998-240823-02.jpg)