絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パルサールブ

パルサールブのページです。パルサールブは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルサールブ専用バッテリーパック パルサールブパルサールブ専用バッテリーパックパルサールブ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
パルサールブ専用のバッテリーパックです。
用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。質量(g)300危険物の類別非危険物
E型汎用グリス パルサールブE型汎用グリスパルサールブ
4,998税込5,498
1台
当日出荷から翌々日出荷
1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。 360°取り付け方向に制限はありません。 正確な潤滑ができます。
用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。幅(mm)Φ77ちょう度2給油設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月危険物の類別非危険物給油箇所軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
M250cc用 汎用グリスパック(PL1) パルサールブM250cc用 汎用グリスパック(PL1)パルサールブ
3,298税込3,628
1台
当日出荷
パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5989質量(g)253危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
M・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリスパルサールブ
17,980税込19,778
1箱
当日出荷
ワンパッケージ品
用途交換用パックとして。トラスコ品番681-6018適合機種M502/PL1セット内容ダストカバー、リチウムバッテリー、グリスパックのセットです。ちょう度2グリス容量500mL危険物の類別非危険物
パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブパルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリスパルサールブ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
用途交換用パックとして。品名パルサールブM・MSP用サービスパック危険物の類別非危険物
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブパルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)パルサールブ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
パルサールブ M(モーター式・汎用グリス専用自動給油機) パルサールブパルサールブ M(モーター式・汎用グリス専用自動給油機)パルサールブ
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
パルサールブ用ナイロンチューブです。
用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。危険物の類別非危険物
パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き) パルサールブパルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)パルサールブ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番125-8467幅(mm)Φ92質量(kg)1高さ(mm)261グリス容量500mL給油【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月危険物の類別非危険物
パルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 パルサールブパルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器パルサールブ
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番132-7225高さ(mm)261質量(g)1.3取付ねじ3/8インチPT幅(Φmm)92防塵防水性能IP54環境温度範囲(℃)-15~60危険物の類別非危険物常用圧力(MPa)[kgf/cm2]30
パルサールブ M 汎用グリス 250cc パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 250ccパルサールブ
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物
パルサールブ M 汎用グリス 125cc パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 125ccパルサールブ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5911質量(g)860寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183グリス容量125使用条件マイナス15℃~60℃危険物の類別非危険物