カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
  • パルサールブ
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • KTC(3)
  • PERMA(10)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
  • エスコ(38)
  • オーデック(2)
  • ケマーズ(10)
  • ザーレン(4)
  • シマテック(5)
  • ダイキン潤滑機設(7)
  • ボスティック(Bostik)(1)
  • マキタ(2)
  • ヤマダコーポレーション(9)
  • 出光興産(3)
  • 北川鉄工所(2)
  • 正和(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nlgi 2」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルサールブ M 汎用グリス 250cc パルサールブ

    パルサールブ M 汎用グリス 250cc

    パルサールブ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物
  • パルサールブ M 汎用グリス 125cc パルサールブ

    パルサールブ M 汎用グリス 125cc

    パルサールブ
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
    用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5911質量(g)860寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183グリス容量125使用条件マイナス15℃~60℃危険物の類別非危険物
  • パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブ

    パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス

    パルサールブ
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷
    ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
    用途交換用パックとして。品名パルサールブM・MSP用サービスパック危険物の類別非危険物
グリース用注入器カテゴリ