カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- パルサールブ
- SMC(275)
- アガトン(8)
- 椿本チエイン(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ゼノア(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- omron(オムロン)(2)
- サンドビック(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ナカバヤシ(2)
- 日東工業(2)
- HIT(ヒット)(2)
- をくだ屋技研(2)
- 伊東電機(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- RIDING SPOT(2)
- brembo(2)
- ヒット商事(2)
- ブランドをもっと見る
「pl250」の検索結果

M250cc用 汎用グリスパック(PL1)
パルサールブ¥2,698税込¥2,9681台当日出荷パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5989質量(g)253危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス
パルサールブ¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。用途交換用パックとして。品名パルサールブM・MSP用サービスパック危険物の類別非危険物
パルサールブ M 汎用グリス 250cc
パルサールブ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物