カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- プロトティップ
- モノタロウ(1)
- CKD(41)
- 富士電機(36)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- ダイヘン(24)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- omron(オムロン)(16)
- イスカル(14)
- 三菱マテリアル(13)
- KTC(12)
- ニッセイ(10)
- タンガロイ(9)
- スズキ(8)
- ホンダ(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- ハリケーン(8)
- ATEN(8)
- アイシン精機(7)
- KANA(片山チエン)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「4l0」の検索結果

Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥5,698税込¥6,2681本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57有効長(mm)29表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードシャンク径(mm)4
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥18,980~税込¥20,878~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがない)
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがありません。切りくずの詰まりによる工具破損の防止します。用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。)
プロトティップ¥19,980~税込¥21,978~1本9日以内出荷ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。用途止まり穴加工用。表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)
プロトティップ¥42,980税込¥47,2781本9日以内出荷用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)
プロトティップ¥9,798~税込¥10,778~1本9日以内出荷ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性)
プロトティップ¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性です。用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。●切りくずの伸びる被削材用。)
プロトティップ¥4,498~税込¥4,948~1本9日以内出荷用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(貫通穴加工用)
プロトティップ¥8,298税込¥9,1281本9日以内出荷さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。用途貫通穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。)
プロトティップ¥8,798税込¥9,6781本9日以内出荷さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル MC326
プロトティップ¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷汎用型高送りエンドミルです。用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応