カテゴリ
- 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
- プロトティップ
- エスコ(112)
- RS PRO(23)
- WEBA(18)
- タイテックス(17)
- ワルター(10)
- SK11(7)
- DORMER(5)
- 富士元工業(3)
- PROCHI(プロチ)(2)
- ハーマンビルツ(2)
- アークランドサカモト(1)
- ベッセイ(1)
- RELIEF(1)
- 理研製鋼(1)
- ウォーターミルズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「hss-tin」の検索結果
特価

HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートルねじ)
プロトティップ¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN/vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥5,598~税込¥6,158~1個4日以内出荷から9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートル細目ねじ)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥4,598~税込¥5,058~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNCねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TINトラスコ品番802-9147材質HSS-E全長(mm)56ピッチ(mm)0.7938呼び寸法UNCNo.6下穴径(Φmm)2.85山数32ねじ長さ(mm)11精度2Bシャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥4,398~税込¥4,838~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNCねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥5,598~税込¥6,158~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥4,898~税込¥5,388~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
プロトティップ¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)
プロトティップ¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
プロトティップ¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応