カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PCCOOLER
  • DEEPCOOL(14)
  • COUGAR(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • COOLER MASTER(2)
  • SHARKOON(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • マサル工業(1)
  • MSI(エムエスアイ)(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • サイズ(1)
  • ARCTIC(1)
  • LIAN LI(1)
  • Thermalright(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gam51」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH PCCOOLER

    水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WH

    PCCOOLER
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    7日以内出荷
    2.4インチIPSディスプレイ搭載、ハイエンドクラスの水冷CPUクーラー「DC360 ARGB Display Black」360mmラジエーター ブラック。2.4インチIPSディスプレイ。リフレッシュレートは60Hz。240 x 320の解像度、広い視野角、鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現。カスタマイズ可能な表示コンテンツ。CPSソフトウェアを使用すると、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズ可能。システム情報の表示、アニメーション、壁紙、ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。性能と静音性を兼ね備えたOC PLUS V1.0。最新の次世代ポンプソリューション、ハイエンドCPU向けに設計され、より高いパワーと低い動作音を提供。セラミック素材のシャフトコアは優れた自己潤滑性を備えており、従来の金属製シャフトと比べて動作音が低く高性能。高密度マイクロチャネルにより、効率的な熱伝導を実現。F5 R120 OC ARGBパフォーマンスファン。90.56CFMの超高エアフロー、4.07mmH20の高静圧、独自の防塵オイルシール構造により、オイルの摩耗も効果的に低減し安定動作を高めてベアリングの寿命を延ばします。プリインストールファンとワンステップ接続。ファンがラジエーターに装着済みであり、ケーブル1本での接続による簡素化を実現。クイックラッチウォーターブロックブラケット。一体型リテンションにより設置が効率化され、手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップ可能。RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ラジエーター:394×120×27mmベアリングFDB Bearing、ポンプベアリング:Ceramic Bearing本体質量(kg)約1.62LEDポンプLED:ARGB適合ソケットINTEL:LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5ポンプサイズ82×69×65mmファン120×120×25mm/3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
  • 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BK PCCOOLER

    水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BK

    PCCOOLER
    ¥15,980税込¥17,578
    1式
    7日以内出荷
    2.4インチIPSディスプレイ搭載、ハイエンドクラスの水冷CPUクーラー「DC360 ARGB Display Black」360mmラジエーター ブラック。2.4インチIPSディスプレイ。リフレッシュレートは60Hz。240 x 320の解像度、広い視野角、鮮やかな色彩により詳細かつ臨場感あふれる視覚体験を実現。カスタマイズ可能な表示コンテンツ。CPSソフトウェアを使用すると、ユーザーは表示コンテンツをカスタマイズ可能。システム情報の表示、アニメーション、壁紙、ビデオ再生をサポートし、独自の表示エクスペリエンスを作成するための無限のDIYの可能性を実現。対応フォーマット:MP4 / GIF / JPG / PNG。ソフトウェアはPC COOLERの公式WEBサイトからダウンロードして下さい。性能と静音性を兼ね備えたOC PLUS V1.0。最新の次世代ポンプソリューション、ハイエンドCPU向けに設計され、より高いパワーと低い動作音を提供。セラミック素材のシャフトコアは優れた自己潤滑性を備えており、従来の金属製シャフトと比べて動作音が低く高性能。高密度マイクロチャネルにより、効率的な熱伝導を実現。F5 R120 OC ARGBパフォーマンスファン。90.56CFMの超高エアフロー、4.07mmH20の高静圧、独自の防塵オイルシール構造により、オイルの摩耗も効果的に低減し安定動作を高めてベアリングの寿命を延ばします。プリインストールファンとワンステップ接続。ファンがラジエーターに装着済みであり、ケーブル1本での接続による簡素化を実現。クイックラッチウォーターブロックブラケット。一体型リテンションにより設置が効率化され、手順が大幅に削減され、簡単かつ迅速にセットアップ可能。RoHS対応の環境配慮型プロダクト
    材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ラジエーター:394×120×27mmベアリングFDB Bearing、ポンプベアリング:Ceramic Bearing本体質量(kg)約1.62LEDポンプLED:ARGB適合ソケットINTEL:LGA 115X / 1200 / 1700 / 1851、AMD:AM4 / AM5ポンプサイズ82×69×65mmファン120×120×25mm/3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
関連キーワード
tm51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tm51