カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
絞り込み
ブランド
  • 三愛
  • オーム電機(27)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • 三和[店舗什器・備品](4)
  • ガードロック(2)
  • ミスターマイスター(2)
  • つくし工房(2)
  • グリーンクロス(2)
  • ユニット(1)
  • SHOWA(1)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • 成美堂出版(1)
  • 日刊工業新聞社(1)
  • 日本規格協会(1)
  • 翔泳社(1)
  • 東進(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「monban」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛

    サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション

    三愛
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知。充電式で繰り返し使用可能。センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。充電方法:マグネットを使用した端子接触充電。充電回数:300回。充電時間:1.5~2時間。稼働時間:約20時間。センサー:1つ(心拍センサー)。心拍取得間隔:9分間の間に4分間。ON/OFF機能:電源スイッチあり
    用途暑熱リスク対策、熱中症対策用セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書寸法(mm)腕まわり:130~220高さ(mm)15.13材質(本体)PC縦(mm)25.5横(mm)48電池リチウムイオン3.7V120mAh材質(ベルト)シリコン防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50
  • サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション 三愛

    サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション

    三愛
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知充電式で。繰り返し使用可能センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。
    仕様【心拍取得間隔】9分間の間に4分間セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書高さ(mm)15.13材質(本体)PCスイッチ電源スイッチありセンサー1つ(心拍センサー)充電時間1.5~2時間縦(mm)25.5横(mm)48電池リチウムイオン3.7V120mAh材質(ベルト)シリコン防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50充電可能回数【マグネットを使用した端子接触充電】300回アズワン品番60-3239-59適合腕周(cm)13~22稼働時間(時間)20
monban特集