カテゴリ
- 家電(3)
絞り込み
ブランド
- MCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-j403/wh」の検索結果
特価

受話器用カールコード
MCO(18件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。タイプクロス結線接続端子4極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白
MCO(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白
MCO(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。色ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線クロス結線