カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- 変換・延長アダプタ(3)
絞り込み
メス形状
- HDMI(タイプA)(2)
オス形状
- DisplayPort(1)
- HDMI(タイプA)(1)
- Mini DisplayPort(2)
変換タイプ
- オス - オス(2)
- オス - メス(1)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
- Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(2)
ケーブル長(m)
- 2~3未満(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
- MCO
- モノタロウ(2)
- サンワサプライ(2)
- トライメイト(7)
- StarTech.com(27)
- エレコム(17)
- ZATTA(4)
- JTT(1)
- Vodaview(31)
- ラトックシステム(8)
- MCY TOOL(3)
- ASUS(エイスース)(41)
- Dell Technologies(15)
- EIZO(15)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(12)
- JAPANNEXT(122)
- LINDY(12)
- Philips(34)
- シャープ(11)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「hdmi to displayport」の検索結果

DisplayPort to HDMI2.0ケーブル
MCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷DisplayPort端子をHDMI端子に変換! これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。 4K出力(3840×2160 60Hz)対応。 音声出力対応。 サビに強い金メッキコネクタ採用。 安定性の高いアクティブ変換タイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。色ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応ケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HDオス形状DisplayPort/HDMIメス形状HDMIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
miniDisplayPort to HDMIケーブル
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプAケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
miniDisplayPort to HDMIアダプタ
MCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。フェライトコア搭載。 金メッキコネクタ採用。 パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトタイプ2Kタイプコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAメス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)メス形状HDMIタイプA変換タイプメス - オス