カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
- MCO
- 佐藤計量器製作所(15)
- セルスター(15)
- エレコム(10)
- SanDisk(サンディスク)(10)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(6)
- グリーンハウス(5)
- サンワサプライ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- Vivotek(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- オーム電機(2)
- GENTOS(2)
- 共立電子産業(2)
- Gigastone(2)
- キオクシア(KIOXIA)(2)
- Hanwha(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブランドをもっと見る
「micro sdhc 64」の検索結果

SD microSDカードリーダライタ USB-Aブラック
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ブラック質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SDカードリーダ Type-C and A USB3.0
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB Type-C・USB-A端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Type-C端子、USB-A端子搭載で幅広い端末に使用できます。※USB Type-C端子とUSB-A端子を同時に使用することはできません。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB-AコネクタとUSB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。材質アルミ合金色ブラック質量(g)約15対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C、USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×70×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C、USB-A
SD microSDカードリーダライタ TypeC ブラック
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ブラック質量(g)20規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット接続USB Type-Cコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SDカードリーダ USB-A USB3.0
MCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すれば ポーチなどに取り付けることができます。材質アルミ合金色ブラック質量(g)約14対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×63×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB-A
SD microSDカードリーダライタ USB-Aダークシルバー
MCO¥2,098税込¥2,3081個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ダークシルバー質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SD microSDカードリーダ USB-A 70cm
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB-Aコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な 70cmのロングケーブル採用。材質アルミニウム+PVC色ブラック質量(g)約34対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB-Aケーブル長(cm)約70
SDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0
MCO¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。※2つのカードを同時使用はできません。(排他仕様) 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 SDカードを入れたままカバーができるので、USBメモリのように持ち運べます。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。材質ABS色ブラック質量(g)約13対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約36×51×10(キャップ、突起部除く)コネクタUSB-A
USB3.2 Gen2HUB Aタイプ
MCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷USB Aポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー 約1mのロングケーブル質量(g)約62規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBAポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワー伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)
SDカードリーダ Type-C USB3.0
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。材質アルミ合金色ブラック質量(g)約12対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C
SD microSDカードリーダライタ TypeCダークシルバー
MCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用色ダークシルバー質量(g)20規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット接続USB Type-Cコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
SD microSDカードリーダ Type-C 70cm
MCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Type-Cコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な70cmのロングケーブル採用。材質アルミニウム+PVC色ブラック質量(g)約32規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB Type-Cケーブル長(cm)70
USB3.2 Gen2HUB Type-C
MCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から11日以内出荷USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー質量(g)約39規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20USBポート数4伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2