カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MCO
- モノタロウ(1)
- ELSA(エルザ)(1)
- EPSON(1)
- NVIDIA(エヌビディア)(5)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- SMC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- ワコウ(2)
- 恵安(KEIAN)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rtx a2000」の検索結果

Type-C-有線LANアダプタ 1Gbps
MCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷USB Type-Cを有線LANに変換。LANポートがないPCでLANケーブルが接続できる。最大通信速度1Gbpsに対応!。ドライバインストール不要。接続するだけですぐに使える。机上のノートPCに接続して邪魔にならず、取り回しやすいケーブル長13cm。耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。質感を生かした高級感あるシンプルなデザイン。用途LANポートが搭載されていないモバイルPCやタブレットのUSBポートに接続するだけで、LANケーブルを使った有線LAN環境を構築できます。付属品取扱説明書質量(g)25対応OSWindows11/10、macOS10.15以降、ChromeOS、iPadOS 16以降対応機種USB Type-Cポート搭載のWindows PC、Mac、ChromeBook、iPad本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×63×14(本体部のみ)コネクタUSB Type-C - LAN(RJ45)ケーブル長(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps/100Mbps/10MbpsLAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TUSB規格USB3.2 Gen1(5Gbps)※USB3.0/3.1 Gen1も同等です。