カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MCO
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- j5 create(1)
- Jabra(2)
- NB(日本ベアリング)(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- エレコム(3)
- サンワサプライ(1)
- トライメイト(1)
- ハイロジック(1)
- マイクロソフト(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「surface dock」の検索結果

miniDisplayPort to HDMIアダプタ
MCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。フェライトコア搭載。 金メッキコネクタ採用。 パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトタイプ2Kタイプコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAメス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)メス形状HDMIタイプA変換タイプメス - オス