カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 有線LANアダプタ(2)
    • ケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • MCO
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(247)
  • BUFFALO(バッファロー)(80)
  • サンワサプライ(85)
  • タイムリー(8)
  • StarTech.com(155)
  • ロジック(1)
  • オーム電機(50)
  • ラトックシステム(9)
  • TP-LINK(34)
  • ASUS(エイスース)(98)
  • ATEN(89)
  • Dell Technologies(89)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(102)
  • MICROCHIP(96)
  • NEC(121)
  • RS PRO(130)
  • unitech(87)
  • サンエス(1,491)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb lan」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Type-C-有線LANアダプタ 1Gbps MCO

    Type-C-有線LANアダプタ 1Gbps

    MCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    USB Type-Cを有線LANに変換。LANポートがないPCでLANケーブルが接続できる。最大通信速度1Gbpsに対応!。ドライバインストール不要。接続するだけですぐに使える。机上のノートPCに接続して邪魔にならず、取り回しやすいケーブル長13cm。耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。質感を生かした高級感あるシンプルなデザイン。
    用途LANポートが搭載されていないモバイルPCやタブレットのUSBポートに接続するだけで、LANケーブルを使った有線LAN環境を構築できます。付属品取扱説明書質量(g)25対応OSWindows11/10、macOS10.15以降、ChromeOS、iPadOS 16以降対応機種USB Type-Cポート搭載のWindows PC、Mac、ChromeBook、iPad本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×63×14(本体部のみ)コネクタUSB Type-C - LAN(RJ45)ケーブル長(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps/100Mbps/10MbpsLAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TUSB規格USB3.2 Gen1(5Gbps)※USB3.0/3.1 Gen1も同等です。
  • USB A-有線LANアダプタ 1Gbps MCO

    USB A-有線LANアダプタ 1Gbps

    MCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    USB Aを有線LANに変換。LANポートがないPCでLANケーブルが接続できる。最大通信速度1Gbpsに対応!。ドライバインストール不要。接続するだけですぐに使える。机上のノートPCに接続して邪魔にならず、取り回しやすいケーブル長13cm。耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。質感を生かした高級感あるシンプルなデザイン。
    用途LANポートが搭載されていないモバイルPCやタブレットのUSBポートに接続するだけで、LANケーブルを使った有線LAN環境を構築できます。付属品取扱説明書質量(g)25対応OSWindows11/10、macOS10.15以降、ChromeOS対応機種USB Aポート搭載のWindows PC、Mac、ChromeBook本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×63×14(本体部のみ)コネクタUSB A-LAN(RJ45)ケーブル長(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps/100Mbps/10MbpsLAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TUSB規格USB3.2 Gen1(5Gbps)※USB3.0/3.1 Gen1も同等です。
  • Type-C ? D-sub15ピン変換アダプタ MCO

    Type-C ? D-sub15ピン変換アダプタ

    MCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    USB Type-CをD-subに変換し、映像を出力できるアダプタ。プロジェクターや液晶モニターへ接続するだけでお使いいただけます。WindowsやmacOSの設定にて拡張表示・複製表示の選択が可能。映像出力(DP ALTモード)に対応したType-Cポートへ接続するだけで、自動的に認識され映像出力される簡単設定。Full HD解像度(1920×1080 60Hz)出力に対応。接続してすぐに使える!。特別なソフトやドライバのインストールなどを必要としない、プラグアンドプレイ(Plug and Play、PnP)に対応。
    用途USB Type-CをD-sub15ピン(VGA端子)に変換します。VGA端子がないノートPCからプロジェクターや液晶モニターに出力。材質PVC、アルミニウム対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズコネクタUSB Type-C端子 - D-sub15ピン(VGA端子)ケーブル長(cm)25ケーブル径(Φmm)5対応解像度1920×1080 60Hz
  • RJ-45/11対応テスター MCO

    RJ-45/11対応テスター

    MCO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    LANケーブルやモジュラーケーブルの結線や断線を調べられるケーブルテスター。ケーブルを接続するだけで簡単に測定可能。 LANケーブル(RJ45)、モジュラーケーブル(RJ11)両対応。 8個のLEDを搭載し、LANケーブルの8本の導線1本ごとにチェック可能です。 本体とリモートユニットが分離するので、離れた場所での検査も可能。配線済の環境でも簡単に調べることができます。 LANケーブルの種類を問わず測定が可能。LEDの表示から、断線を一目で判別できます。トラブルの際でも、原因の特定に最適です。 乾電池(別売)の他に、USB からの給電でも測定が可能です。 軽量・コンパクトな本体で、携帯にも最適です。
    質量(g)約60 / (リモートユニット質量)約37電源9V電池×1本(別売)/ USB 5V500mA(別売のmicroUSBケーブルで給電)測定可能ケーブルRJ-45 UTP/STP ケーブル、RJ-11 モジュラーケーブル本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×103×25 / (リモートユニットサイズ )約36×103×25
  • ケーブルキャッチ MCO

    ケーブルキャッチ

    MCO
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。
    色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14適合ケーブル外径(Φmm)最大約8入数6個入り
  • HDMIセレクタ 4入力1出力 4K60P対応 リモコン付 MCO

    HDMIセレクタ 4入力1出力 4K60P対応 リモコン付

    MCO
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    4Kテレビで複数の機器を接続するのに最適 4K60Hzの解像度に対応したHDMI切替器です。 複数台の4K対応HDMI機器を切り替えてお使いいただけます。 4台までのHDMI機器を切替可能 ゲーム機やブルーレイレコーダー、パソコンなど、最大4台までのHDMI機器を切り替えて使用できます。 それぞれの機器を接続する際、都度HDMIケーブルを抜き挿しする必要がありません。 接続ポートを同方向にまとめてケーブル配線スッキリ 入出力のポートがすべて同列にあり、HDMIケーブルをすべて同じ方向に配線できるので、見た目にもスッキリします。 各社ゲーム機動作確認済み PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Nintendo SwitchTMなどの各社ゲーム機にて動作確認済みです。 リモコンと手動、2通りの切替操作 本体の切替スイッチを押して操作するだけでなく、専用リモコンでの切り替えにも対応しています。 接続中のポートがひと目で分かるLEDランプを搭載 4台の接続機器にそれぞれ対応したLEDランプを搭載。 現在接続している機器に対応したランプが点灯し、ひと目で判別することが可能です。
    仕様HDR 対応※HDR10以外は動作保証外、HDCP :2.2/1.4セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)、リモコン質量(g)約78切替方式HDMI 4入力1出力規格HDMI2.0準拠ケーブル長(m)適合:IN/OUT合計最大5以内推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×53×16保証期間お買い上げ日から1年間対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS対応解像度4K(3840×2160 60Hz)フルHD(1920×1080 60Hz)1080i/720p/480p/480i
  • 端子キャップセット MCO

    端子キャップセット

    MCO
    ¥699税込¥769
    1個
    6日以内出荷
    各種機器の端子をほこりから守る 7種の端子に対応したセット
    セット内容HDMI メス用 5個、同軸(アンテナ)メス用 5個、RCA メス用 3個、USB メス用 3個、LAN(RJ45)メス用 1個、ミニピン メス用 1個、RGB メス用 1個