カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- 有線LANアダプタ(1)
- ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
- MCO
- BUFFALO(バッファロー)(33)
- エレコム(130)
- オーム電機(24)
- ラトックシステム(8)
- TP-LINK(9)
- トライメイト(5)
- タイムリー(2)
- グリーンハウス(12)
- サンワサプライ(44)
- StarTech.com(112)
- サンエス(96)
- Dell Technologies(90)
- ASUS(エイスース)(88)
- NEC(80)
- RS PRO(54)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(44)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「usb-c lan」の検索結果
特価

Type-C-有線LANアダプタ 1Gbps
MCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷USB Type-Cを有線LANに変換。LANポートがないPCでLANケーブルが接続できる。最大通信速度1Gbpsに対応!。ドライバインストール不要。接続するだけですぐに使える。机上のノートPCに接続して邪魔にならず、取り回しやすいケーブル長13cm。耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。質感を生かした高級感あるシンプルなデザイン。用途LANポートが搭載されていないモバイルPCやタブレットのUSBポートに接続するだけで、LANケーブルを使った有線LAN環境を構築できます。付属品取扱説明書質量(g)25対応OSWindows11/10、macOS10.15以降、ChromeOS、iPadOS 16以降対応機種USB Type-Cポート搭載のWindows PC、Mac、ChromeBook、iPad本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×63×14(本体部のみ)コネクタUSB Type-C - LAN(RJ45)ケーブル長(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps/100Mbps/10MbpsLAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TUSB規格USB3.2 Gen1(5Gbps)※USB3.0/3.1 Gen1も同等です。
Type-C ? D-sub15ピン変換アダプタ
MCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB Type-CをD-subに変換し、映像を出力できるアダプタ。プロジェクターや液晶モニターへ接続するだけでお使いいただけます。WindowsやmacOSの設定にて拡張表示・複製表示の選択が可能。映像出力(DP ALTモード)に対応したType-Cポートへ接続するだけで、自動的に認識され映像出力される簡単設定。Full HD解像度(1920×1080 60Hz)出力に対応。接続してすぐに使える!。特別なソフトやドライバのインストールなどを必要としない、プラグアンドプレイ(Plug and Play、PnP)に対応。用途USB Type-CをD-sub15ピン(VGA端子)に変換します。VGA端子がないノートPCからプロジェクターや液晶モニターに出力。材質PVC、アルミニウム対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズコネクタUSB Type-C端子 - D-sub15ピン(VGA端子)ケーブル長(cm)25ケーブル径(Φmm)5対応解像度1920×1080 60Hz