カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • MCO
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(37)
  • サンワダイレクト(36)
  • エレコム(25)
  • ナカバヤシ(22)
  • StarTech.com(19)
  • グリーンハウス(12)
  • j5 create(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • insta360(8)
  • エスコ(6)
  • TRANSCEND(トランセンド)(5)
  • 共立電子産業(5)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(5)
  • オーム電機(4)
  • BELKIN(ベルキン)(4)
  • ZATTA(4)
  • M5Stack(4)
  • MCY TOOL(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3.0 microsd」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SD microSDカードリーダライタ  USB-Aブラック MCO

    SD microSDカードリーダライタ USB-Aブラック

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
    ブラック質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
  • SD microSDカードリーダライタ TypeC ブラック MCO

    SD microSDカードリーダライタ TypeC ブラック

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
    ブラック質量(g)20規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット接続USB Type-Cコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
  • SD microSDカードリーダ USB-A 70cm MCO

    SD microSDカードリーダ USB-A 70cm

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB-Aコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な 70cmのロングケーブル採用。
    材質アルミニウム+PVCブラック質量(g)約34対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB-Aケーブル長(cm)約70
  • SDカードリーダ USB-A USB3.0 MCO

    SDカードリーダ USB-A USB3.0

    MCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すれば ポーチなどに取り付けることができます。
    材質アルミ合金ブラック質量(g)約14対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×63×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB-A
  • SDカードリーダ Type-C and A USB3.0 MCO

    SDカードリーダ Type-C and A USB3.0

    MCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB Type-C・USB-A端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Type-C端子、USB-A端子搭載で幅広い端末に使用できます。※USB Type-C端子とUSB-A端子を同時に使用することはできません。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB-AコネクタとUSB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
    材質アルミ合金ブラック質量(g)約15対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C、USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×70×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C、USB-A
  • SD microSDカードリーダ Type-C 70cm MCO

    SD microSDカードリーダ Type-C 70cm

    MCO
    1個
    取扱い終了
    USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Type-Cコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。 PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。 デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な70cmのロングケーブル採用。
    材質アルミニウム+PVCブラック質量(g)約32規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)コネクタUSB Type-Cケーブル長(cm)70
  • SDカードリーダ Type-C USB3.0 MCO

    SDカードリーダ Type-C USB3.0

    MCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
    材質アルミ合金ブラック質量(g)約12対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C
  • SD microSDカードリーダライタ USB-Aダークシルバー MCO

    SD microSDカードリーダライタ USB-Aダークシルバー

    MCO
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
    ダークシルバー質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
  • SD microSDカードリーダライタ TypeCダークシルバー MCO

    SD microSDカードリーダライタ TypeCダークシルバー

    MCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
    ダークシルバー質量(g)20規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット接続USB Type-Cコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
  • SDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0 MCO

    SDカードリーダ USB-A キャップ付 USB3.0

    MCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB-A端子搭載のPCでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。※2つのカードを同時使用はできません。(排他仕様) 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 USB Aコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 SDカードを入れたままカバーができるので、USBメモリのように持ち運べます。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。
    材質ABSブラック質量(g)約13対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/Chrome OS対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約36×51×10(キャップ、突起部除く)コネクタUSB-A
  • USB3.2 Gen2HUB Type-C MCO

    USB3.2 Gen2HUB Type-C

    MCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー
    質量(g)約39規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20USBポート数4伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
  • USB3.2 Gen2HUB Aタイプ MCO

    USB3.2 Gen2HUB Aタイプ

    MCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB Aポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー 約1mのロングケーブル
    質量(g)約62規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBAポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワー伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)