カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- MCO
- ヤマト科学(3)
- DURAN(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- コーニング(2)
- 旭精工(1)
- 岩田製作所(1)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- oneA(1)
「usp005」の検索結果

USBライティングサウンドバー
MCO¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷高出力×臨場感を演出するRGB LED搭載。最大6Wの高出力サウンドバー。豊かで伸びやかな低音を実現するバスレフ型。RGB LED搭載で6パターンのイルミネーションを演出。ゲームや音楽鑑賞を盛り上げます。音も電源もUSBケーブル1本で供給でき、オーディオポートがないPCでも使用可能。本体上面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載。電源のON/OFFとLEDのイルミネーションパターンの切替も可能。用途デスクトップ PC でゲームや音楽鑑賞をする際に、音楽や効果音に合わせて光が変化し、コンテンツへの没入感を高める。色ブラック質量(g)590電源DC5V(USBポートより供給)ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10、mac OS10.11以降周波数特性100Hz ~ 20kHz最大出力6W(3W+3W)インピーダンス4ΩインターフェースUSB Aコネクタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×67×70(突起部除く)スピーカーサイズ(mm)52