カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- MCO
- StarTech.com(5)
- エレコム(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- BLACK BOX(2)
- JAPANNEXT(2)
- イメージニクス(2)
- サンワサプライ(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- カナレ電気(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
- ラトックシステム(1)
- LG(1)
- VAN DAMME(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- ITPROTECH(1)
- XP-PEN(1)
- MouseComputer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「wqxga」の検索結果
特価

DisplayPort to HDMI2.0ケーブル
MCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷DisplayPort端子をHDMI端子に変換! これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。 4K出力(3840×2160 60Hz)対応。 音声出力対応。 サビに強い金メッキコネクタ採用。 安定性の高いアクティブ変換タイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。色ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応ケーブル長(m)2コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HDオス形状DisplayPort/HDMIメス形状HDMIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
4K対応 DisplayPortケーブル
MCO¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から6日以内出荷DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルです。 最大4K解像度( 3840 × 2160 60Hz )出力に対応しています。ケーブル外径(Φmm)約6.5色ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応DisplayPort端子を搭載したPC・DisplayPort端子を搭載した液晶モニタープラグ金メッキ保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル径(Φmm)約6.5対応解像度(最大)4K:3840×2160 60Hz、WQXGA:2560×1600、WQHD:2560×1440、WUXGA:1920×1200、Full HD:1920×1080変換タイプオス - オス