カテゴリ

  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ダンディ
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • 花岡車輌(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「udl250」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 250kg W800×D500 ダンディ

    スチール製リフト台車 足踏み油圧ジャッキ式 250kg W800×D500

    ダンディ
    98,980税込108,878
    1台
    当日出荷
    ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。 ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。 独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。 利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。 引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。 フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。 パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
    用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内仕様早送り装置:無トラスコ品番208-2573材質フレーム:スチール製テーブル高さ(mm)245~810均等荷重(kg)250テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800テーブル長(mm)800車輪径D(Φmm)100昇降方式足踏み油圧車輪径(Φmm)前輪/後輪100(ゴム)/100(ゴム)テーブル幅(mm)500走行タイプ手動足踏回数(回)約18(空荷時)
l250特集