城東テクノ
城東テクノのページです。城東テクノは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 城東テクノ株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1 |
|---|
城東テクノ(12件のレビュー)当日出荷
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
城東テクノ(17件のレビュー)当日出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
城東テクノ(22件のレビュー)当日出荷
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
城東テクノ(7件のレビュー)7日以内出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
城東テクノ(1件のレビュー)当日出荷
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
城東テクノ(3件のレビュー)当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
水抜きキャップ付き
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)564×564×442色アイボリー容量(L)90耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
城東テクノ(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
城東テクノ(2件のレビュー)当日出荷
実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプTタイプ色シルバー(メッキ)表面処理めっき処理(ダクロ相当)付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
城東テクノ(24件のレビュー)当日出荷
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
城東テクノ(2件のレビュー)当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)564×564×280色アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
城東テクノ(2件のレビュー)当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材寸法(mm)274×90×38.4開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
城東テクノ(9件のレビュー)¥14,980税込¥16,478
1箱(20個)ほか
7日以内出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20色ブラック
城東テクノ(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
城東テクノ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
城東テクノ(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVC色グレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
城東テクノ(1件のレビュー)当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)366×516×278色アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
城東テクノ(2件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。
城東テクノ(1件のレビュー)5日以内出荷から6日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
城東テクノ(1件のレビュー)3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)熱貫流率(W/m2・K)0.34
城東テクノ(1件のレビュー)翌日出荷
取付ビス(Φ4x30mm)、コンクリート釘(#12x25mm)
城東テクノ(2件のレビュー)当日出荷
レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質FRPP+クロロプレンゴム色(柄)ブラック荷重(kg)1本当たり30
城東テクノ(2件のレビュー)6日以内出荷
寸法(mm)吊カゴ:235×235×175、浅カゴ:205×516×63色ホワイト
城東テクノ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
断熱材内蔵型でさらに機能的に!
省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
城東テクノ(5件のレビュー)8日以内出荷
材質PP付属品仕切版1枚セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)色アイボリー
城東テクノ(2件のレビュー)5日以内出荷から11日以内出荷
掃き出し窓や勝手口の不便な段差を解消!!
全身あずけて使うから、頑丈材質で安全・安心!!
用途遊び道具入れに
防災グッズ入れに
園芸用品入れに
工具入れに
城東テクノ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)240×26色ブラック
城東テクノ(1件のレビュー)5日以内出荷から8日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
城東テクノ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1箱(30セット)
6日以内出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)57×204色ブラック
城東テクノ(1件のレビュー)5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
城東テクノ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,378
1ケース(1枚)ほか
5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
城東テクノ(1件のレビュー)当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
城東テクノ(1件のレビュー)5日以内出荷から11日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
城東テクノ(1件のレビュー)5日以内出荷から7日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35