カテゴリ

  • 建築金物(58)
    • 床束・鋼製束(4)
    • 点検口・収納庫(35)
    • ガラリ(グリル)(8)
    • その他基礎関連・床下材(1)
絞り込み
ブランド
  • 城東テクノ
  • モノタロウ(6)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • フクビ化学(17)
  • SPG(サヌキ)(14)
  • ヒロセ化成品(6)
  • 豊田化工(2)
  • 宇佐美工業(5)
  • ダイケン(27)
  • BXカネシン(3)
  • 三菱電機(3)
  • 吉川化成(116)
  • ミヤコ(53)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
  • エスコ(21)
  • 明工社(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
  • RS PRO(17)
  • カクダイ(15)
  • アース製薬(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「床下」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゆかづか 合板タイプ 城東テクノゆかづか 合板タイプ城東テクノ(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
鋼製束Tタイプ 城東テクノ鋼製束Tタイプ城東テクノ(22件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
鋼製束 城東テクノ鋼製束城東テクノ(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
キソパッキン 城東テクノキソパッキン城東テクノ(12件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
収納庫セット 城東テクノ収納庫セット城東テクノ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
8日以内出荷
材質PP付属品仕切版1枚セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)アイボリー
高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
ゆかづか 城東テクノゆかづか城東テクノ(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
ルームガラリ YV-7530 城東テクノルームガラリ YV-7530城東テクノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材寸法(mm)274×90×38.4開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)熱貫流率(W/m2・K)0.34
防鼠付水切り(鋼板製) 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製)城東テクノ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)
6日以内出荷
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35
床下収納庫(600×600用)薄型タイプ 城東テクノ床下収納庫(600×600用)薄型タイプ城東テクノ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)564×564×154アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より190以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ城東テクノ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP
床下収納庫(600×600用)深型タイプ 城東テクノ床下収納庫(600×600用)深型タイプ城東テクノ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。 水抜きキャップ付き
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)564×564×442アイボリー容量(L)90耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
床下収納庫用カゴセット 城東テクノ床下収納庫用カゴセット城東テクノ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
6日以内出荷
寸法(mm)吊カゴ:235×235×175、浅カゴ:205×516×63ホワイト
床下収納庫(600×600用)浅型タイプ 城東テクノ床下収納庫(600×600用)浅型タイプ城東テクノ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)564×564×280アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
高気密型床下点検口(標準型) 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型)城東テクノ
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷から12日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPライトグレー
防鼠材 城東テクノ防鼠材城東テクノ
12,980税込14,278
1箱(40個)
5日以内出荷
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
ルームガラリ YV-7560 城東テクノルームガラリ YV-7560城東テクノ
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
キソパッキンロング用調整板 城東テクノキソパッキンロング用調整板城東テクノ
3,998税込4,398
1箱(30セット)
当日出荷
材質PP適合KP-L120、KP-L150セット内容左右30セット寸法(mm)240×39ブラック
床下収納庫(450×600用) 城東テクノ床下収納庫(450×600用)城東テクノ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)366×516×278アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
調整板(KP-100用) 城東テクノ調整板(KP-100用)城東テクノ
1,898税込2,088
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)47×204ブラック
高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2mmに対応)熱貫流率(W/m2・K)0.34
チャンバー付きルームガラリ 城東テクノチャンバー付きルームガラリ城東テクノ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
ルームガラリ YV-7590 城東テクノルームガラリ YV-7590城東テクノ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材寸法(mm)925×90×26.5開口寸法(mm)床:909×75セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
キソパッキンロング用調整板(KP-L102用) 城東テクノキソパッキンロング用調整板(KP-L102用)城東テクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)240×26ブラック
高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型)城東テクノ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
ルームガラリ YV-N15079 城東テクノルームガラリ YV-N15079城東テクノ
21,980税込24,178
1ケース(2セット)
5日以内出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 風量調節機能ありもラインアップ!スライドを動かすと風量調節ができます。 床下放熱器に対応
用途床用換気材・風量調節用セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、風量調節スライド:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)807×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:790×150機能風量調節
断熱除湿キソパッキン 城東テクノ断熱除湿キソパッキン城東テクノ
10,980税込12,078
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
材質JC(断熱除湿部材/発泡PP)ブラックタイプ浴室区画専用
高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型)城東テクノ
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
調整束 城東テクノ調整束城東テクノ(7件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(50個)
6日以内出荷から9日以内出荷
材質66ナイロン付属品接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)ブラック表面処理ダクロメッキ圧縮荷重(kN[kgf])(最大)13.13[1340]/個
調整板(KP-120用) 城東テクノ調整板(KP-120用)城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(30セット)
6日以内出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)57×204ブラック
高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PPタイプクッションフロア合わせタイプ
床下収納庫用補強ステー(標準型専用) 城東テクノ床下収納庫用補強ステー(標準型専用)城東テクノ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
安全面を考慮した補強材。
材質ZAM鋼板付属品取付用ビス4本(Φ4×16mm)
床下収納庫用補強ステー(全品番対応) 城東テクノ床下収納庫用補強ステー(全品番対応)城東テクノ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
安全面を考慮した補強材。
付属品取付用ビス4本(Φ4×16mm)材質ZAM鋼板
床下収納庫(900×600用)深型タイプ 城東テクノ床下収納庫(900×600用)深型タイプ城東テクノ
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)484×743.5×342.5アイボリー容量(L)100耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(【専用収納庫】高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時):標準型/414、断熱型/385
高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
断熱材内蔵型でさらに機能的に! 省エネルギー対策等級(次世代省エネルギー基準)Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ地域対応。
タイプクッションフロア合わせタイプ熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
床下点検口(標準型300×300) 城東テクノ床下点検口(標準型300×300)城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
コンパクトな床下点検口。
開口寸法(mm)床:296×296材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP切断寸法(mm)(フローリング)277×277タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)セット内容点検口(蓋部材・枠)300×300タイプ1台・スライドコア6コ・キャップ6コ
床下点検口(標準型600×600) 城東テクノ床下点検口(標準型600×600)城東テクノ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-60S1、SPF60S2、SPF-60S3セット内容点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ×1台 スライドコア 12コ ・ キャップ 12コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:606×606切断寸法(mm)(フローリング)577.5×577.5
床下点検口(標準型450×600) 城東テクノ床下点検口(標準型450×600)城東テクノ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
適合(収納庫)SPF-45S2セット内容点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ×1台 スライドコア 10コ ・ キャップ 10コ材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPブラックブラウンタイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2.0mmに対応)開口寸法(mm)床:410×560切断寸法(mm)(フローリング)382×532
床下点検口(標準型900×600) 城東テクノ床下点検口(標準型900×600)城東テクノ
34,980税込38,478
1セット
5日以内出荷
点検しやすさと大容量の収納力を実現。
開口寸法(mm)床:560×820材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、【中桟】PP+アルミ、【中桟ブロック】PP切断寸法(mm)(フローリング)382×532(2枚)タイプフローリング合わせタイプ(板厚12mm専用)セット内容点検口(枠)900×600タイプ1台(蓋部材)450×600タイプ2台 スライドコア15コ・キャップ15コ 中桟1コ・中桟受ブロック2コ適合(収納庫)SPF-45S2(2)、SPF-90S3