カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 皮すき(9)
- 家電(1)
- ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー(1)
絞り込み
ブランド
- TEC
- テック(TEC)(27)
- ライフテック(5)
- アズワン(2)
- 岩田製作所(5)
- TECH(159)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,741)
- StarTech.com(1,992)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(699)
- メディアカバーマーケット(657)
- SAMTEC(568)
- audio-technica(425)
- ADVANTEC(389)
- OWLTECH(オウルテック)(366)
- ホンダ(353)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(347)
- CONTEC(コンテック)(327)
- Meltec(大自工業)(239)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(220)
- ブランドをもっと見る
「tec」の検索結果

1080P 60fps対応 液晶モニター搭載ポータブルHDMIメディアレコーダー
TEC¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷本製品は3.5インチモニターとリチウムバッテリーを搭載しており、記録メディアのフォーマット形式をPCでexFATまたはNTFSに設定することで、1ファイルおよそ32GBまで録画することが可能です。本製品より、充電がmicroUSBからUSB Type-Cとなりました。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジットの映像も録画することができます。これにより、VHSなどの映像をデジタル保存が行えます。内部のリチウムバッテリーで動作が可能な為、HDMIケーブル1本あれば、出先でも様々なHDMI出力機器と接続して録画することができます。PCからのHDMI出力とイヤホンマイクを本製品と接続することで、ビデオ会議の録画も行うことが可能です。また、本体液晶で録画中の映像や、録画したデータをプレビューが可能なので、映像をその場で確認が可能です。FAT32形式の記録メディアを利用いただくことで、1ファイル4GBの録画で細かく区切ることも可能です。設定や再生、録画操作はすべて本体のボタンでも可能ですので、デジカメのような操作感で手軽に高画質な映像の録画が可能です。最大1080P 60FPSの録画に対応し、HDMI機器を直接接続して、SDカードやUSBメモリ(最大512GB)や外付けHDD(最大2TB)に保存が可能で。HDMIのスルー出力を搭載するので、取り込んだ映像を外部モニターに出力しながら確認できるため、ゲームの録画などにも便利です。USBでPCと接続し、HDMI出力のあるカメラやゲーム機と接続してライブ配信にも対応します。ハードウェアエンコード形式ですので、比較的スペックの低いPCでも録画が可能なのが特徴となっております。Mac接続は非対応となります。HDMIモニター出力時は本体液晶画面に映像が表示されません。ディスプレイ3.5バッテリー容量(Ah)18対応メディアSDカード/USBメモリー/外付けHDD
らくらくコーキングヘラ
TEC¥369~税込¥406~1本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
白木柄コーキングヘラ 袋入
TEC¥419~税込¥461~1本当日出荷コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。材質ステンレス製、天然木
らくらくコーキングヘラ三角
TEC¥539税込¥5931本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型三角型
スクレーパー 直20mm
TEC¥699税込¥7691本当日出荷他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。用途はがし作業。材質天然木全長(mm)185刃幅(mm)20材質(刃)ステンレス
ステンスリム皮スキ6mm
TEC¥429税込¥4721本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅6mmで皮スキです。用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)6色(柄)紺
スクレーパー 曲30mm
TEC¥699税込¥7691本当日出荷他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。用途はがし作業。材質天然木全長(mm)195刃幅(mm)30材質(刃)ステンレス
プラ柄ステン皮スキY型斜60
TEC¥509税込¥5601本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅60mmでY型斜めの皮スキです。用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。全長(mm)218型Y型斜質量(g)80g刃幅(mm)60色(柄)紺
ステンスリム皮スキ4.5mm
TEC¥439税込¥4831本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅4.5mmで皮スキです。用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)4.5色(柄)紺
らくらくコーキングヘラ直12
TEC¥489税込¥5381本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)185刃厚(mm)0.8先幅(mm)20
プラ柄ステン万能金ベラ
TEC¥679~税込¥747~1本当日出荷落としても割れにくいABS樹脂を採用しました。グリップのABS樹脂は、硬くて熱に強いです。用途各種防水材料の混錬、ならし等。パテなどの高粘度タイプの材料を使用する作業に適している。材質ステンレス製、ABS樹脂全長(mm)282
プラ柄ステン皮スキ
TEC¥439税込¥4831本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅9mmで直型の皮スキです。用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)216型直型質量(g)50g刃幅(mm)9色(柄)紺
らくらくコーキングヘラコテ型
TEC¥479税込¥5271本当日出荷コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型コテ型
プラ柄ステン皮スキY型斜90
TEC¥749税込¥8241本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅90mmでY型斜めの皮スキです。用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。全長(mm)246型Y型斜質量(g)105g刃幅(mm)90色(柄)紺
プラ柄ステン皮スキ直型42
TEC¥509税込¥5601本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅42mmで直型の皮スキです。用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。全長(mm)216型直型質量(g)85g刃幅(mm)42色(柄)紺
プラ柄ステン皮スキY型直60
TEC¥529税込¥5821本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅60mmでY型直の皮スキです。用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。全長(mm)216型Y型直質量(g)85g刃幅(mm)60色(柄)紺
プラ柄ステン皮スキ直型36
TEC¥519税込¥5711本当日出荷統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅36mmで直型の皮スキです。用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。全長(mm)216型直型質量(g)80g刃幅(mm)36色(柄)紺