パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキNAP(アーネスト)[自動車補修部品](1件のレビュー)当日出荷
アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
参考品番37990-82K31、37990-82K30、37990-82K61、37990-82K60、37990-82K71、37990-82K70、37990-82K80、37990-82K81A、1A31-66-350A、1A31-66-350、1A28-66-350A、1A28-66-350、25400-4A00G、MQ502787、37990-82K83型式HA25S、HA35S、MF33S、MA15S、MH34S、MH44S、MK32S、MK42S、MR31S、MR41SMM32S、MM42S、MJ34S、MJ44S、HB25S、HB35S、MS31S、MS41S、MG33S、MB15S代表車種アルト・アルトエコ・MRワゴン・ソリオ・ワゴンR・スペーシア・ハスラー・・フレアワゴン・フレア・キャロル・キャロルエコ・フレアクロスオーバー・モコ・デリカD:2適合メーカースズキ
ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
ブロアモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
コンデンサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品]3日以内出荷
参考品番95310-58J00,95310-58J01,95310-58J02,95310-58J03,1A24-61-480A,1A24-61-480B,1A24-61-480C,27650-4A00A,27650-4A00B,27650-4A00E型式MH2#S,HA24#,HE22S,MK21S,HG21S,MF22S,MJ2#S,HB24S,HB25S,MM21S,HC24S,ML21S,MG22Sメーカースズキ,マツダ,日産代表車種ワゴンR,アルト/ラパン,パレット,MRワゴン,AZワゴン,キャロル,フレアワゴン,ピノ,ルークス,モコ
A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
ラジエーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]4日以内出荷から5日以内出荷