カテゴリ
- 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
- エビデント (旧オリンパス科学事業)
- モノタロウ(1)
- マイクロネット(5)
- Nikon(ニコン)(2)
- アズワン(1)
- ホーザン(1)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
- ケニス(1)
- アームスシステム(1)
「sz61tr」の検索結果
特価

実体顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥239,800税込¥263,7801セット7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明なし(LED照明など取付可能)接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜光学系グリノー光学系
実体顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷【優れた光学性能を実現】。 SZ61は曲面を基調にしたエルゴノミックデザインを採用。専用の接眼レンズは長時間観察の疲労を軽減します。また高性能なグリノー式光学系を搭載し、V字光路により先端形状がスリムで、試料周りの空間が広くとれ、作業性に優れています。さらに適切な内向角の設定により、適度な立体感と優れた平坦性、深い焦点深度をあわせ持っているので、大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。光学系にはマルチコーティングを施し、フレアやゴーストやディストーションを抑えたので試料のあるがままの姿を忠実に再現します。SZ61はLED照明架台を含めた各種照明架台でさまざまな用途に対応できるので、ルーチン作業を含めた立体像のイメージングやモニタでのディスカッション、ドキュメンテーションに適した実体顕微鏡です。 。 【グリノー式光学系を搭載】。 グリノー光学的システムにおいて収束光の角度を10度に設定することで優れた平坦性、深い焦点深度を実現しました。大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。観察光学系の全面に施したマルチコーティングによって有害なフレアやゴーストがなく、忠実な色再現性を実現します。また、V字光路により先端形状がスリムで、試料周りの空間が広くとれ、作業性に優れています。 。 【ワイドなズーム比を実現】。 SZ61はワイドなズーム比6.7:1で接眼レンズ10×使用時には6.7×~45×を実現。低倍から高倍への切り換えがスムーズに行えるのでルーチン観察や検査作業に適しています。 。 【優れた平坦性と深い焦点深度の観察像が得られます】。 適切な内向角の設定により、適度な立体感と優れた平坦性、深い焦点深度をあわせ持っています。大きな試料も表面から深部に至るまで、フォーカスの合った立体感あふれる観察像が得られます。仕様ズーム鏡体特徴:水平ハンドル(ズーム高倍/低倍ストッパ付き)、粗動ハンドルストローク:120mm、眼福調整範囲:52~76mmセット内容SZ61 ズーム本体、接眼レンズ WHSZ10X(2個)、標準架台 SZ2-ST、白黒ステージプレート SZ2-SPBW外形寸法(mm)194(W)×253(D)×368(H)(標準組み合わせ)倍率0.67/1/2/3/4.5方式粗動焦準使用温度(℃)0~40(屋内)使用湿度範囲30~90%(屋内)ズーム6.7(比)架台標準架台傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
実体顕微鏡
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥269,800税込¥296,7801セット7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。LED透過・落射照明組合せタイプ仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明落射・透過LED照明、調光ダイヤル操作接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式双眼鏡筒、45°傾斜光学系グリノー光学系
装置組込みタイプ実体顕微鏡SZ61-60組み合わせ
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥169,800税込¥186,7801セット7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ)、接眼レンズ(WHSZ10X-H)X2、架台(SZ2-ST)、ステージプレート(SZ2-SPBW)総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲)ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×)光学系グリノー光学系
接眼レンズ
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 実体顕微鏡用接眼レンズ
装置組込みタイプ実体顕微鏡本体のみ
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ)総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲)ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×)光学系グリノー光学系