カテゴリ

  • カー用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ROCKY
  • モノタロウ(1)
  • イマオコーポレーション(6)
  • ATEN(5)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(5)
  • BBKテクノロジーズ(4)
  • NTKカッティングツールズ(4)
  • 長塚電話工業所(4)
  • NTカッター(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • StarTech.com(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • CKD(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • カネテック(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bvm」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

    ROCKY
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16V です。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は30kgまでです。
    仕様マルチレール:2本適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)レール長さ(mm)900最大耐荷重(kg)30
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア

    ROCKY
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Vです。・「インナーキャリア」を取付ける事でラゲッジスペースを上下に分割することができ、脚立や長尺の建築資材などが収納できます。・荷台フレームには保護ラバーを標準装備! 積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
    高さ(mm)(天井までの高さ)260最大積載量(kg)15高さ外寸(mm)キャリア:58幅外寸(mm)キャリア:1030幅内寸(mm)キャリア:940材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)材質(脚部)スチール塗装(黒)適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー

    ROCKY
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Vです。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・最大耐荷量は 20kg (バー1本あたり10kg)までです。・バーの前後スパンは最長770mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16V)が必要となります。※固定バンド等は付属していません。市販品をご用意ください。
    材質固定部:スチール材(ユニクロめっき)高さ(mm)(天井までの高さ)110バー幅(mm)(内寸)1134材質(ポール)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用最大耐荷重(kg)20(1本あたり10)
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY(2件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
    最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
  • ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKY

    ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ

    ROCKY
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-40Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。
    適合NV200バネット 年式:H11/5~ 型式:VM20,VNM20 タイプ:標準ルーフ、デリカバン 年式:H23/10~R1/9 型式:BVM20 タイプ:標準ルーフ最大積載量(kg)80内寸幅(mm)450長さ外寸(mm)1426
車外用品カテゴリ