カテゴリ

  • カー用品(4)
    • 車外用品(4)
絞り込み
ブランド
  • ROCKY
  • ボンフォーム(3)
  • 巨山ジャパン(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(12)
  • OAK(2)
  • 巧工房(1)
  • サンエレメント(1)
  • 雅(47)
  • 和研工業(1)
  • サンドビック(29)
  • 渡辺電機工業(12)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • セキスイ(3)
  • 555(スリーファイブ)(3)
  • Azur(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • アイシン精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da16t」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY

    車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア

    ROCKY
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用色黒タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
    用途一般物用最大積載量(kg)60長さ外寸(mm)540
  • ロッキープラス 荷台積載増量キャリア ROCKY

    ロッキープラス 荷台積載増量キャリア

    ROCKY
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
    長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-14です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)137長さ外寸(mm)-幅内寸(mm)1160適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H25.9~ (車両形式)DA-16T系
da16t ワイパー特集