カテゴリ

  • カー用品(2)
    • 車外用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ROCKY
  • MKカシヤマ(1)
  • ミヤコ自動車(4)
  • KYB(カヤバ)(2)
  • ノーブランド(1)
  • ボンフォーム(1)
  • FUJITSUBO(1)
  • K.Pガスケット(3)
  • MICRO(マイクロ)(1)
  • ESTERA(9)
  • ロイヤル化成(6)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • 555(スリーファイブ)(2)
  • DIXCEL(ディクセル)(2)
  • タフレック(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • D.A.D(GARSON)(1)
  • アイシン精機(1)
  • スピージー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da64w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ ROCKYルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプROCKY
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア高さ外寸(mm)290~340長さ外寸(mm)1030