カテゴリ
- カー用品(2)
絞り込み
ブランド
- ROCKY
- モノタロウ(2)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ミヤコ自動車(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- 近藤製作所(2)
- 矢崎化工(2)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- KSフィルター(2)
- コーセル(1)
- ノーブランド(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- MKカシヤマ(1)
- GMB(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- INNO(1)
- オンダ製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「hj-2 s」の検索結果

ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用
ROCKY(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ
ROCKY¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。用途重量物用種類ベーシックキャリア高さ外寸(mm)290~340長さ外寸(mm)1030