カテゴリ
- カー用品(3)
絞り込み
ブランド
- ROCKY
- SCHURTER(10)
- INNO(9)
- カーメイト(3)
- TERZO(3)
- SPARKFUN(3)
- 大見工業(1)
- ナカオ(1)
「inld inno」の検索結果

ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用
ROCKY(13件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(2本)当日出荷から翌々日出荷横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
ルーフキャリア ZMシリーズ
ROCKY(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌々日出荷ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別
ROCKY(2件のレビュー)¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。用途重量物用種類ベーシックキャリア