カテゴリ

  • カー用品(6)
絞り込み
ブランド
  • ROCKY
  • ESTERA(9)
  • CoolingDoor(4)
  • クリスタルアイ(4)
  • 三菱電機(3)
  • Bullcon(3)
  • Azur(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • PIAA(2)
  • GMB(2)
  • INNO(2)
  • カーメイト(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • データシステム(2)
  • BRAHMS(2)
  • SWAGE-LINE(2)
  • UNIT(2)
  • 東洋エレメント(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv-350」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKYルーフキャリア ZMシリーズROCKY(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別ROCKY(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア
ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール ROCKYロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレールROCKY
18,980税込20,878
1セット(2本)
6日以内出荷
・ロッキープラスのE26 NV350キャラバン/コモ用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Nです。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパーテーション、ラゲッジバー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は60kg(30kg+30kg)までです。(1スパンでの耐荷重は30kgまでです。)
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)適合車種NV350キャラバン/コモ 型式:E26系 タイプ:バン専用/DX/VX/ロングボディ・標準ルーフ専用材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)レール長さ(mm)1800(2分割・2スパン 900×2)最大耐荷重(kg)60(30+30)まで(1スパンでの耐荷重は30kgまでです。)
ルーフキャリア SEシリーズ SE-881NV ROCKYルーフキャリア SEシリーズ SE-881NVROCKY
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。 最前部はフックでの取付けになります。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)266長さ外寸(mm)2900幅内寸(mm)1266適合車種NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKYロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴROCKY
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-34Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。
適合ハイエースバン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、レジアスエースバン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、ハイエースワゴン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、ハイエースコミューター 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、NV350キャラバン 型式:E26系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ最大積載量(kg)80内寸幅(mm)350長さ外寸(mm)1780
ロッキープラス SA-B20専用 アシストローラー ROCKYロッキープラス SA-B20専用 アシストローラーROCKY
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400適合品番SA-B20適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
bbk-350特集