絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- insta360(67)
- Arashi Vision(9)
- メディアカバーマーケット(2)
「insta360 x5」の検索結果

PGYTECH Insta360 X5 万能フレーム
PGYTECH¥8,798税込¥9,6781個当日出荷しっかり固定、簡単取り付け。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわない。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。用途カメラフレーム、カバー寸法(mm)145×62×22質量(g)62.5互換性Insta360×5アクションカメラ
アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム
PGYTECH¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷しっかり固定、簡単取り付けできます。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止します。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収します。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわないです。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。用途カメラフレーム、カバーに。トラスコ品番712-4729セット内容PGYTECH Insta360×5 万能フレーム ×1、レンズキャップ ×1、ユーザーガイド ×1材質アルミニウム合金幅(mm)62寸法(mm)145×62×22高さ(mm)145質量(g)シリコン:62.5奥行(mm)22互換性Insta360×5アクションカメラ