カテゴリ

  • 家電(7)
    • アクションカメラ関連品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PGYTECH
  • insta360(255)
  • RICOH(リコー)(1)
  • ラムマウント(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • Arashi Vision(40)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • エツミ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「insta360」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PGYTECH Insta360 X4 Air用 カメラケージ PGYTECH

    PGYTECH Insta360 X4 Air用 カメラケージ

    PGYTECH
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    2パーツ構造のケージをツイストロックノブで固定する方式により、素早く確実にカメラを着脱可能。ギア交換が多い撮影現場で重要なスピード性を実現します。Ruggedなアルミ合金フレームに加え、内蔵ラバーパッドとシリコンレンズカバーを備え、妥協のない堅牢な保護性能を発揮します。バッテリー、操作ボタン、マイク端子、信号伝達エリアに合わせた精密なカットアウトを施したフルボディ形状で、全面保護とカメラ操作性・通信性能を両立。多様なマウントオプションにより、横位置(ランドスケープ)撮影や、ライト・マイクなどのアクセサリー装着が可能。高い柔軟性とクリエイティブな拡張性を提供します。Insta360のクイックリリースマウントを維持しつつ、底部には1/4"-20ねじ穴も搭載。幅広いアクセサリーに対応する高い互換性を確保しています。
    付属品Insta360×4 Air用 カメラケージ ×1・レンズカバー ×1・ウインドシールドフォーム ×4(うち2個はケージに装着済み、合計6個)・ユーザーガイド ×1材質アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)132×62×21質量(g)55対応機種Insta360 X4 Air アクションカメラ
  • PGYTECH MantisPod パワー (Insta360 エディション) PGYTECH

    PGYTECH MantisPod パワー (Insta360 エディション)

    PGYTECH
    8,898税込9,788
    1個
    欠品中
    MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。
    対応機種アクションカメラ: Insta360 Ace Pro/Ace/Go 3/X3/ONE RS(Twin/4K Edition)、ONE RS 1-Inch 360 Edition/ONE X2/0NE R・スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
  • PGYTECH Insta360 X5 万能フレーム PGYTECH

    PGYTECH Insta360 X5 万能フレーム

    PGYTECH
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    しっかり固定、簡単取り付け。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわない。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。
    用途カメラフレーム、カバー寸法(mm)145×62×22質量(g)62.5互換性Insta360×5アクションカメラ
  • アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム PGYTECH

    アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム

    PGYTECH
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    しっかり固定、簡単取り付けできます。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止します。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収します。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわないです。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。
    用途カメラフレーム、カバーに。トラスコ品番712-4729セット内容PGYTECH Insta360×5 万能フレーム ×1、レンズキャップ ×1、ユーザーガイド ×1材質アルミニウム合金幅(mm)62寸法(mm)145×62×22高さ(mm)145質量(g)シリコン:62.5奥行(mm)22互換性Insta360×5アクションカメラ
  • PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース PGYTECH

    PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース

    PGYTECH
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    PGY社のキャリーケースのアクションカメラ対応モデル。 OSMO POCKET 2、OSMO ACTION 3/4、insta360 X3 はもちろん、スマホやカメラマウント、USBケーブル、更にマイク、専用充電器やミニ三脚など多くの周辺機器を一つのバッグに入れて持ち運び可能です。 撥水加工の汚れにも強いナイロン素材を採用し軽量。内部の仕切りは自由に変形可能です! 使用用途に合わせてカスタマイズして持ち歩こう。 ドローン関連製品も収納できます。
    対応機種DJI Osmo Action シリーズ / DJI Osmo Mobile シリーズ / DJI Osmo Pocket シリーズ / DJI モーションコントローラー / Insta360 ONE R / Gopro Hero 9 black / GOPROシリーズ
  • PGYTECH CapLock アクションカメラ ネック用マウント マックス PGYTECH

    PGYTECH CapLock アクションカメラ ネック用マウント マックス

    PGYTECH
    3,600税込3,960
    1個
    当日出荷
    CapLock アクションカメラ ネック用マウントは、アクションカメラやスマートフォン用に設計された汎用性の高いカメラマウントです。滑りにくいソフトシリコン製で、ステンレスとアルミニウムのストラップにより、柔軟で快適な位置決めが可能です。クイックリリースシステムにより、複数のデバイスを簡単かつ安定して取り付けることができます。付属の胸部固定ストラップは、ランニングやサイクリングなど様々なシーンで撮影できます。幅広いユーザーに対応し、操作も簡単です。
    用途撮影に材質シリコン、ステンレススチール、アルミニウム、PC+PBT寸法(mm)650×210×195質量(g)182対応機種300g以下のスマートフォンおよびアクションカメラ(GoPro/Insta360/DJIなど)
  • MantisPod Z PGYTECH

    MantisPod Z

    PGYTECH
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    MantiPod Zは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多用途の手持ち式延長三脚です。5つの撮影モードをサポートしています:マンティスモード、グリップモード、拡張モード、三脚モード、ブリーフケースモードです。3段折りたたみ式設計とボールヘッド構造により、アームを延長しての自撮り撮影、ミニ三脚での卓上撮影、垂直撮影など、革新的な撮影アングルを可能にします。PGYTECH CapLockシステムにより、アクションカメラ、スマートフォン、ミラーレスカメラ(1kg以下)など、様々なデバイスに素早く効率的にカメラを取り付けることができます。CapLockアクションカメラ用クイックリリースシステム:CapLoclアクションカメラ・クイックリリースシステムは、車での旅行、サイクリング、アウトドア探索、ウォータースポーツなどのあらゆるシーンで使いやすいようにアクションカメラ用サクションカップ/マグネット/ヘルメット/ハンドルパーマウント、MantisPodZ、ネックマウント、エクステンションホール三脚などの他のギアへの簡単な取り付けを可能にします。様々なシーンで活躍する便利なギア:エクステンションボール三脚とカメラグリップの機能を1つにまとめた万能ギアであるMantisPodZは、すべてのコンテンツクリエイターにとって最高のアイテムです。3段アームで多彩なポジショニングが可能:MantisPodZは3段のアームを持ち、どんなアングルでもカメラを簡単にセットできます。また、長さ540mmまで伸ばすことができます!。5つの撮影モードでプロ並みの撮影が可能:撮影の幅が広がり、創造性が広がる。マンティスモード:俯瞰からの開封ビデオや手芸ビデオの撮影、または屋外でのVlog撮影に適しています。拡張モード:従来のセルフィ―と完璧なグループショットを簡単に切り替えられます。三脚モード:ライブストリーミングやタイムラプスビデオに安定したベースを提供(高さ範囲:185mm~480mm)、グリップモード:一日中撮影しても快適なグリップ。ブリーフケースモード:ベットなどのローアングルでの撮影を簡単にします。アクションカメラ用アダプターと、1/4ネジ用アダプター付き:アクションカメラ・スマートフォン・ミラーレスカメラ(≦1kg)に幅広く対応。※伸長時、耐荷重は500gです。シームレスな360°パン:360°パンニングにより、カメラをどの方向にスムーズに動かすことが可能。86°チルティング:86°のチルティングで水平・垂直撮影が可能。人間工学に基づいたディテールが撮影をスムーズに:手で回せるネジで緩みを防止、携帯に便利なコンパクトサイズ、持ち運びに便利なストラップ付き、快適で便利なグリップ
    セット内容MantisPod Z×1、CapLock アクションカメラ用アダプター×1、CapLock 1/4ネジ用アダプター×1、ストラップ×1、S4六角レンチ×1材質ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム合金質量(g)250耐荷重(kg)≦1※拡張モードでは、耐荷重は500gです使用温度(℃)‐10~40対応機種GoPro/Insta360/DJI製アクションカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン(別売のスマートフォンクランプが必要)折りたたみ寸法(mm)205×70×60
  • Action Camera Adhesive Mount PGYTECH

    Action Camera Adhesive Mount

    PGYTECH
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    PGY-TECH社製、アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ対応の粘着マウントセットです。ダブルボールジョイントでカメラの向きを360°自由自在に変更可能。耐荷重1.0 kg。軽くて持ち運びに便利なデザイン。素材には丈夫な航空アルミニウム合金を使用。耐荷重1.0kg、360°調整、幅広い互換性、クイックリリースピン、軽くて丈夫な航空アルミニウム合金製。取り付け可能な推奨カメラ:GoPro シリーズ, Insta One R/X/X2, Osmo Pocket/Pocket 2, Osmo Actionのようなアクションカメラに最適です。旅の思い出を記録しよう:アクションカメラ用粘着マウントは、ちょっとしたお出かけや旅の記録を残したいという方に最適な、旅の相棒です。車のさまざまな位置にしっかりと接着することができます。丈夫で長持ち:ベースには、強力な粘着力を持ち、厳しい屋外環境にも耐えることができる3M VHBテープを採用。アルミ合金製のマジックアームと組み合わせることで、1.0kgの荷重に耐えることができる粘着マウントです。360度の角度調整:ダブルボールジョイントでカメラの角度を360度調整でき、自由度の高い撮影が実現できます。アームはつまみでロックでき、セットアップと操作がカンタンです。異なるカメラを即座に装着:粘着マウントは、1/4インチマウントアダプターに加え、アクションカメラマウントアダプターに対応し、様々な機材に対応しています。カンタン取り付け、取り外し:ピンひとつでアクションカメラを固定。さっと取り付け、取り外し。
    セット内容PGYTECH アクションカメラ用 粘着マウント×1(※3M VHB 両面テープ × 1 取付済)、PGYTECHピン×2、1/4 インチネジ付きボールヘッド×1、アルコールパッド×1、3M VHB 両面テープ×1、ユーザーガイド×1材質航空アルミニウム合金, PA66+GF, TPU寸法(mm)113×Φ64対応機種DJI Osmo Action 4、DJI Osmo Action 3、DJI Action 2、各種アクションカム・小型360度カメラ、小型スタビライザーカメラ、GOPROシリーズ動作温度(℃)‐10~40最大荷重(kg)1
  • PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス PGYTECH

    PGYTECH CapLock マグネット スマートフォン ネック用マウント マックス

    PGYTECH
    4,400税込4,840
    1個
    6日以内出荷
    POV視点での撮影に最適な設計。肌に優しいシリコンと曲げられる金属チューブで快適に装着でき、MagSafe対応の強力磁力でスマホをしっかり固定します。縦横切替や三段階の折りたたみ機構で自由なアングル調整が可能です。アクションカメラやスマートフォンなど幅広い機器に対応しています。
    用途撮影に材質シリコン、ステンレススチール、アルミニウム、PC+PBT寸法(mm)650×210×195対応機種300g以下のスマートフォンおよびアクションカメラ(GoPro/Insta360/DJIなど)製品質量(g)221
instax mini チェキ特集