カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- ケージーパルテック(176)
- UltraTec International,Inc(2)
- コミネ(1)
- MARWI(1)
「paltec」の検索結果
特価

PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 40L (スペースブラック)
PGYTECH¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷OnePro Ultralight Backpack は、本格的なアウトドア撮影に対応する軽量フォトバックパックです。登山グレードの AerisFrame サスペンション を採用し、特許取得のデュアルフレーム構造が荷重を効率よく分散。背面に密着しながらも収納スペースを圧迫せず、通気性に優れたサスペンデッド背面パネルが背中を涼しく保ちます。背面長は調整可能で、着脱式ウエストベルトは未使用時にすっきり収納できます。高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。TagPort対応のフロントウェビングでカスタマイズも可能。内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。用途カメラバッグ。バックパック。登山用バックパック。登山用ザックセット内容OnePro Ultralight Backpack ×1レインカバー ×1ストラップ ×2カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1ディバイダー S ×2ディバイダー U ×4ハングタグ ×1プロモーションカード ×1ディバイダーファスナーストラップ ×2YKK ハングタグ ×1材質外装:ナイロン100%内装:ナイロン100%質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)610×335×155
PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (オーロラ パープル)
PGYTECH¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷OnePro Ultralight Backpack は、本格的なアウトドア撮影に対応する軽量フォトバックパックです。登山グレードの AerisFrame サスペンション を採用し、特許取得のデュアルフレーム構造が荷重を効率よく分散。背面に密着しながらも収納スペースを圧迫せず、通気性に優れたサスペンデッド背面パネルが背中を涼しく保ちます。背面長は調整可能で、着脱式ウエストベルトは未使用時にすっきり収納できます。高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。TagPort対応のフロントウェビングでカスタマイズも可能。内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。用途カメラバッグ。バックパック。登山用バックパック。登山用ザックセット内容OnePro Ultralight Backpack ×1レインカバー ×1ストラップ ×2カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1ディバイダー S ×2ディバイダー U ×4ハングタグ ×1プロモーションカード ×1ディバイダーファスナーストラップ ×2YKK ハングタグ ×1材質外装:ナイロン100%内装:ナイロン100%質量(kg)1.45使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)550×335×145
PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 20L (スペースブラック)
PGYTECH¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷OnePro Ultralight Backpack は、アウトドア撮影を想定した軽量設計のフォトバックパックです。AirFoam サスペンションとメタルフレームにより荷重を効率よく分散し、通気性に優れた背面パネルと幅広のショルダーストラップが長時間の携行でも快適さを保ちます。高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。用途カメラバッグ。バックパック。登山用バックパック。登山用ザックセット内容OnePro Ultralight Backpack ×1ストラップ ×2カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1ディバイダー S ×2ディバイダー U ×4ハングタグ ×1プロモーションカード ×1ディバイダーファスナーストラップ ×2YKK ハングタグ ×1※内容物は予告なく変更になる場合があります。材質外装:ナイロン100%内装:ナイロン100%質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)450×280×145
PGYTECH OnePro Ultralight Backpack 30L (スペースブラック)
PGYTECH¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷OnePro Ultralight Backpack は、本格的なアウトドア撮影に対応する軽量フォトバックパックです。登山グレードの AerisFrame サスペンション を採用し、特許取得のデュアルフレーム構造が荷重を効率よく分散。背面に密着しながらも収納スペースを圧迫せず、通気性に優れたサスペンデッド背面パネルが背中を涼しく保ちます。背面長は調整可能で、着脱式ウエストベルトは未使用時にすっきり収納できます。高強度ナイロン素材と軽量構造により、性能を損なうことなく徹底した軽量化を実現。側面のクイックアクセス構造により、バックパックを下ろさずにカメラを素早く取り出せます。背面フルオープン構造で機材全体を一望でき、整理や出し入れもスムーズです。TagPort対応のフロントウェビングでカスタマイズも可能。内装は用途に応じて切り替え可能なインナーコンパートメントを採用し、不要時は取り外して汎用バックパックとしても使用可能。フロントの拡張ポケットやトップの可動スペースにより、日常から撮影まで柔軟に対応します。バッテリー残量表示ポーチやAirTagポケット、YKK耐水ジッパーなど、PGYTECHらしい実用的なディテールも備えています。用途カメラバッグ。バックパック。登山用バックパック。登山用ザックセット内容OnePro Ultralight Backpack ×1レインカバー ×1ストラップ ×2カスタマイズ可能インサートディバイダー I ×1カスタマイズ可能インサートディバイダー II ×1ディバイダー S ×2ディバイダー U ×4ハングタグ ×1プロモーションカード ×1ディバイダーファスナーストラップ ×2YKK ハングタグ ×1材質外装:ナイロン100%内装:ナイロン100%質量(kg)1.45使用温度範囲(℃)-20~40外寸(mm)550×335×145