カテゴリ
- 家電(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
- PGYTECH
- insta360(255)
- Arashi Vision(65)
- メディアカバーマーケット(36)
- VENTION(7)
- ラムマウント(4)
- CKD(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- コガネイ(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- ニューレジストン(1)
- ノーブランド(1)
- brother(ブラザー)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
「ta360」の検索結果

PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース
PGYTECH¥3,298税込¥3,6281個当日出荷PGY社のキャリーケースのアクションカメラ対応モデル。 OSMO POCKET 2、OSMO ACTION 3/4、insta360 X3 はもちろん、スマホやカメラマウント、USBケーブル、更にマイク、専用充電器やミニ三脚など多くの周辺機器を一つのバッグに入れて持ち運び可能です。 撥水加工の汚れにも強いナイロン素材を採用し軽量。内部の仕切りは自由に変形可能です! 使用用途に合わせてカスタマイズして持ち歩こう。 ドローン関連製品も収納できます。対応機種DJI Osmo Action シリーズ / DJI Osmo Mobile シリーズ / DJI Osmo Pocket シリーズ / DJI モーションコントローラー / Insta360 ONE R / Gopro Hero 9 black / GOPROシリーズ
PGYTECH Insta360 X4 Air用 カメラケージ
PGYTECH¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷2パーツ構造のケージをツイストロックノブで固定する方式により、素早く確実にカメラを着脱可能。ギア交換が多い撮影現場で重要なスピード性を実現します。Ruggedなアルミ合金フレームに加え、内蔵ラバーパッドとシリコンレンズカバーを備え、妥協のない堅牢な保護性能を発揮します。バッテリー、操作ボタン、マイク端子、信号伝達エリアに合わせた精密なカットアウトを施したフルボディ形状で、全面保護とカメラ操作性・通信性能を両立。多様なマウントオプションにより、横位置(ランドスケープ)撮影や、ライト・マイクなどのアクセサリー装着が可能。高い柔軟性とクリエイティブな拡張性を提供します。Insta360のクイックリリースマウントを維持しつつ、底部には1/4"-20ねじ穴も搭載。幅広いアクセサリーに対応する高い互換性を確保しています。付属品Insta360×4 Air用 カメラケージ ×1・レンズカバー ×1・ウインドシールドフォーム ×4(うち2個はケージに装着済み、合計6個)・ユーザーガイド ×1材質アルミニウム合金、シリコン寸法(mm)132×62×21質量(g)55対応機種Insta360 X4 Air アクションカメラ
PGYTECH Insta360 X5 万能フレーム
PGYTECH¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷しっかり固定、簡単取り付け。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわない。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。用途カメラフレーム、カバー寸法(mm)145×62×22質量(g)62.5互換性Insta360×5アクションカメラ
PGYTECH MantisPod パワー (Insta360 エディション)
PGYTECH¥8,898税込¥9,7881個欠品中MantisPod パワーは、写真愛好家の多様なニーズを満たすために設計された、多機能ミニ三脚です。5000mAhのバッテリーを内蔵しているため、取り付けたアクションカメラに瞬時に給電することができ、長時間の使用が可能です。シャッターと録画、およびカメラモードのシームレスな切り替えに最適な磁気リモコンが付属しています。マンティス、ハンドヘルド、トライポッド、ブリーフケースの4つの撮影モードを体験することができ、ユニークなアングルでの撮影が可能です。付属のCapLock式のアクションカメラ用アダプターと1/4ネジ用アダプターを活用することで、従来のカメラマウントの煩わしさを解消してくれます。また、アクションカメラだけでなくスマートフォンにも対応しているため、ダイナミックなコンテンツ制作にピッタリのアイテムです。対応機種アクションカメラ: Insta360 Ace Pro/Ace/Go 3/X3/ONE RS(Twin/4K Edition)、ONE RS 1-Inch 360 Edition/ONE X2/0NE R・スマートフォン: Android, iPhone(Type-C Interface), Harmony OS
アクションカメラ用フレーム Insta360 X5 万能フレーム
PGYTECH¥8,898税込¥9,7881個9日以内出荷しっかり固定、簡単取り付けできます。スプリットボディ構造と回転ノブにより、素早く確実に装着でき、落下や脱落を防止します。屋外撮影でも安心です。高強度アルミ合金と全面を覆うメタルフレーム構造で、内臓ラバーパッドが衝撃を吸収します。アクティブな撮影に最適です。精密設計で使いやすさを損なわないです。Insta360X5専用に成形されたケージは、ボタン・バッテリー・マイク穴へのアクセルを妨げません。上部の開口部で信号干渉も軽減します。フィット感のあるシリコンカバーが、ホコリ・傷・衝撃からレンズを守り、持ち運び時も安心です。用途カメラフレーム、カバーに。トラスコ品番712-4729セット内容PGYTECH Insta360×5 万能フレーム ×1、レンズキャップ ×1、ユーザーガイド ×1材質アルミニウム合金幅(mm)62寸法(mm)145×62×22高さ(mm)145質量(g)シリコン:62.5奥行(mm)22互換性Insta360×5アクションカメラ