カテゴリ

  • 農業・園芸資材(3)
絞り込み
ブランド
  • RAINBIRD
  • 東芝キヤリア(34)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • Selle Dalla Valle(4)
  • 安田(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • KITO(キトー)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • 行田電線(2)
  • 東栄管機(2)
  • 富士電機機器制御(2)
  • エレコム(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 三菱電機(1)
  • アイホン(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • 日本キヤリア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dvf」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁弁DVFシリーズ(24V) RAINBIRD

    電磁弁DVFシリーズ(24V)

    RAINBIRD
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF高さ(cm)14.2最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25動作圧(bar)1.0~10.4
  • 電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD

    電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V)

    RAINBIRD
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
    用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25動作圧(bar)1.0~10.4
  • TBOSコイル RAINBIRD

    TBOSコイル

    RAINBIRD
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    TBOS、TBOS-II、TBOS-BT、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御機器に対応した交換用ラッチングソレノイドコイル。 Rain Bird DV、DVF、ASVF、PGA、PEB、PESB、GB、EFB-CP、BPE、BPES シリーズの電磁弁に適合します。 9Vラッチングソレノイドコイルは、電磁弁と乾電池式コントローラーを接続します。 TBOS、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御システムで操作する電磁弁には、必ず9Vラッチングソレノイドコイルが必要です。
    用途散水制御電子機器型番TBOSPSOL
散水・かん水資材カテゴリ