カテゴリ
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- RAINBIRD
- NTN(エヌティーエヌ)(26)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- IKO(日本トムソン)(4)
- SPARKFUN(2)
- RS PRO(2)
- INA(1)
- SICK(1)
「ntn ir」の検索結果

インパクトスプリンクラー 35Aシリーズ(標準ノズル付 12)
RAINBIRD¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷35Aシリーズは黄銅製のフルサークル、パートサークル兼用インパクトスプリンクラーで、芝生地やグランドカバーなどの散水に使用されます。 RAINBIRDで初めて特許を取得したインパクトスプリンクラーをモデルに設計され、現代の技術による機能と耐久性を備えています。 20mmのオスねじ NPT 横跳ねを軽減するプレジジョンジェット(PJ)アームがついているタイプ(35A-PJ)とついていない標準タイプ(35A-TNT)があります。 泥水(灌漑用の川の水や池の水、高ミネラル含有量)でも優れた性能を発揮します。 散水ノズルは標準タイプが取り付けられています。用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水、防塵、冷却材質黄銅寸法(mm)ノズルポート:7 メスねじ NPTタイプ全円/可変 兼用口径(Φmm)20 オスねじ NPT流量(L/min)15.0~29.4散水範囲(m)半径:12.8~15.5仰角(°)ノズル散水仰角:27動作圧(bar)2.1~4.1