カテゴリ
- 測定関連サービス(4)
絞り込み
ブランド
- RealWear
- EPSON(3)
- NAGAOKA(2)
- Xacti(2)
- VUZIX(2)
- EvenRealities(2)
- ホーザン(1)
- 理研オプテック(1)
- アートレイ(1)
- アサヒリサーチ(1)
- アックス[安全保護具](1)
サービス分類
- レンタル(1)
「vuzix m400」の検索結果

【レンタル】ウェアラブルカメラ TIIS ZONE1防爆認定 HMT-1Z1
RealWear¥8,198~税込¥9,018~1台翌々日出荷から4日以内出荷音声で操作できます。Andoroidアプリが使用可能です。堅牢なハードウェアです。現場作業と親和性の高い性能となります。
Navigator520
RealWear¥519,800税込¥571,7801台11日以内出荷世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。RealWear Navigator 520。すべての日中快適を楽しみ、問題をより迅速かつ効率的に特定できるようになります。モジュラーのRealWear Navigator 520は、現場の作業員が働く方法を革新するために開発され、安全性、効率性、および協力を向上させるシームレスで没入感のあるエクスペリエンスを提供します。RealWear Navigator 520は、頑丈で丈夫なデザイン、長時間のバッテリ寿命、多様な接続機能を備え、産業用に最適化されています。仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語色ブラック質量(g)274バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)動作温度(℃)-20~55OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB
Navigator Z1 with Thermal Camera
RealWear¥1,098,000税込¥1,207,8001台21日以内出荷世界最高の産業用スマートグラスで手を解放し、前線での作業をこれまで以上に生産的、効率的、そして安全にします。仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語色ブラック、レッド質量(g)383バッテリー2550mAh(リチウムイオン)※取外可(防爆エリア外、専用ドライバーで着脱)ディスプレイHD(1280×720)、視野角24°防爆構造本質安全防爆(ATEX Zone1)外部メモリーなし動作温度(℃)-20~55OSandroid12IP等級IP66ストレージ内部:128GB
Navigator500
RealWear¥469,800税込¥516,7801台11日以内出荷オリジナルのNavigatorシリーズデバイスは、現場の労働者を活気づけ、力を与え、引き上げるために設計されており、RealWear Navigator 500スマートグラスを紹介しています。RealWear Navigator(a)520でさらに詳しく見る。あなたが思ったとおり、フロントラインのウェアラブルはRealWear Navigator 500よりも良くなることはないと思っていたとき、新しいNavigator 520の登場でハードルを上げました。フロントラインでの作業をさらに良くするために、より大きく、鮮明で大胆なイメージを提供するHyperDisplayを搭載しています。仕様【言語対応】日本語、英語(アメリカ、オーストラリア、 イギリス) 、中国語(広東語、北京語-簡体字・繁体字)、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語、韓国語、インドネシア語、タイ語、チェコ語、オランダ語、ポーランド語色ブラック質量(g)270バッテリー2600mAh(リチウムポリマー)※取外可動作温度-20℃~55℃ディスプレイWVGA(854×480)、視野角20°防爆構造なし外部メモリーMicroSD(MAX512GB)OSandroid11IP等級IP66ストレージ内部:64GB