洋灯吊 真鍮 ナット付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ねじタイプ(ナット付)
洋灯吊 真鍮ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
洋灯吊 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
カラー ヒートンダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,868
1セット(4本×5パック)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
・丸型タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
ユニクロ ハンモックフック 座付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
接合部プレート式です。壁面など取り付けるフック金具です。
トラスコ品番699-8182材質鉄穴径(Φmm)ビス:6.4寸法A(mm)71寸法B(mm)45寸法C(mm)100
カラー洋灯吊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
カラー洋灯吊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
洋灯吊 ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
ステンレス ボルトフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
下地がコンクリートの場合に、ワイヤー・ロープ・鎖などを通して使用する受け金具です。
ケーブルフックハンガー S型 木用(H)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
独自のアンカー形状により、浅木のワンタッチで取付ができます。ケーブル受部のPVC加工によりケーブルを傷つけません。ケーブル2~3回線を支持できます。
トラスコ品番424-0080寸法W(mm)20H(mm)60使用荷重(N)19.6
ケーブルフック O型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
ALCハンガーステンレスメッキ(ALC)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,798~税込¥1,978~
1セット(1本×5本)ほか
翌々日出荷
ALC板(気泡コンクリート)用です。ネジにナットが組み込まれています。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。
用途W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。下穴不要で使用できます。ALC板(気泡コンクリート)用です。線径(mm)6.3
ユニクロ ハンモックフック A型(ねじ式)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
接合部スクリューねじ式です。壁面など取り付けるフック金具です。
トラスコ品番699-8198材質鉄穴径(Φmm)ビス:9.5寸法A(mm)100寸法B(mm)92.5寸法C(mm)51
ケーブルフック J型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
コンクリートスラブに埋設したインサートに取り付けて、ケーブルを吊るためのJ型支持金具です。フック部表面には、PVCコーティングがしてあります。本体金具は電気亜鉛メッキ処理しています。
使用荷重(kg)59.1寸法W(mm)50使用荷重(N)579
洋灯吊 ニッケルダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥559~税込¥615~
1セット(7本×5パック)ほか
翌々日出荷
購入しやすい少量パックです。
用途木下地にねじ込み、吊・固定金具として。材質スチール・ニッケルメッキ