マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
カラー洋灯吊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から9日以内出荷
・開口タイプの吊り下げ金具です。 ・カラータイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質本体:スチール・三価ユニクロ 皮膜:塩ビ
HP 樋受けビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ラスパートシルバー)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
洋折釘 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
DH鋼製束 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
Zマーク かね折り金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
HP ステンレス 樋受けビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
樋受金具(釘穴に使用)の取り付けに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410(ブロンズ)寸法d(mm)3.5頭部径(Φmm)8
2×4サポート コーナー金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)80幅W(mm)35長さL1(mm)80
2×4サポート ハット型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)91長さL1(mm)86
クロメート リンカスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
リング付き形状で保持力がアップ!木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質鉄表面処理クロメート寸法d(mm)太さ:4.8足長H(mm)32
2×4サポート 柱脚金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)72幅W(mm)80長さL1(mm)93
1×4サポート 受けタイプダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)30長さL1(mm)20
6角ボルト 頭白(2セット)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ピッタリサポート専用の6角ボルト。
用途<セット内容>本体2セット、六角ナット2本、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2本色頭白長さL(mm)20
火造りカスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷
木材になじむ生地かすがい(表面処理なし)木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用材質鉄表面処理無し
棚柱専用ビス無地ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
色無地材質ステンレス(SUS-XM7)頭部径(Φmm)6呼び寸法d(mm)3.1棚受け金具棚受アクセサリー
マルチL型補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄色白穴径(Φmm)4.6適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
ユニクロ カスガイダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
L型ロープ止めダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・頭部:L型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定
2×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37
洋折釘 真鍮ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
洋折釘 ブロンスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
タッピングビス2×4専用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2×4サポート専用タッピングビス。金具表面がフラットに納まります。
用途木材の接合に最適な接合金具です。色頭白呼称(mm)ねじ:4
LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490