マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
洋折釘 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
DH鋼製束 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
マルチL型補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄色白穴径(Φmm)4.6適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
マルチ金物 L型不等辺ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に材質鉄 黒塗装ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
洋折釘 真鍮ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
洋折釘 ブロンスダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
特厚金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
L字型の補強金物です。木材などに補強や連結に使用する金物です。
マルチ金物 L型リブ付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
足長洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から3日以内出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
補強金物 カラー特厚金折ベージュダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途木材のコーナー部分の補強などに。材質スチール・塗装幅W(mm)16色ベージュ板厚(mm)3穴径(mm)4.3
L型ロープ止めダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
・頭部:L型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定
2×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37
マルチ金物 L型不等辺ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に厚さt(mm)3.2幅(mm)40長さ(mm)90×45ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20長さL1(mm)20
ザ・ステー 黒 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:塗装色ブラック穴径(Φmm)【1】4.2
ワイド棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法W(mm)32板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ3.8mm
LG天井吊金具 (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
特厚棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
厚みのあるスリムな不等辺タイプの棚受金物です。棚板を支えるのに最適です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質鉄寸法W(mm)16板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ4.1mm
足長洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898税込¥2,088
1セット(2本×5パック)ほか
翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
2×4サポート フラットL字 タイプ1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の後付け側面補強用の金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法W(mm)80板厚(mm)2
Zマーク アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980~税込¥12,078~
1箱(50本)
翌々日出荷
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結に。材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】50タイプL型呼称(mm)【ねじ】M12
2×4サポート L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2
1×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールサイズ小タイプL型アングル穴径(Φmm)3.2長さL(mm)20板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80
1×4サポート L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
木と木を90°に固定します。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1幅W(mm)16
1×4サポート L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
木と木を90°に固定します。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1幅W(mm)16
マルチ金具 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,898~税込¥2,088~
1セット(1個×5個)
当日出荷から4日以内出荷
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:三価クロメート
ユニクロ ワイド棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法W(mm)32厚さt(mm)4.5
吊り金具(L型アングル)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47
Zマーク アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から5日以内出荷
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に規格Zマーク金物材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
補強金物 棚受(L型・内皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
内側からビスで留め付けます。(内皿)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)25穴径(mm)4.5
スリムサポート L字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
2×4サポート L型 タイプ5ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、垂直固定する金具です。
用途側面同士で固定に。寸法L1(mm)40寸法W(mm)35板厚(mm)2
補強金物 棚受(L型・内外皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5