カテゴリ

  • 建築金物(31)
    • 補強金具(16)
    • 棚柱・棚受(5)
  • 空調・電設資材(1)
    • 電路支持材/支持金具(1)
絞り込み
材質
  • SUS304(2)
  • スチール(16)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • モノタロウ(55)
  • ノーブランド(67)
  • TRUSCO(205)
  • MYST(6)
  • ACE(エース)(36)
  • JAPPY(5)
  • フジテック・ジャパン(30)
  • ハイロジック(54)
  • 友屋(30)
  • WAKI(和気産業)(67)
  • エスコ(603)
  • BONDHUS(252)
  • エイト(177)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(87)
  • 中央精機(84)
  • LAMP(スガツネ工業)(75)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(73)
  • StarTech.com(72)
  • オーム電機(71)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l字」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ金物 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
洋折釘 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋折釘 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(2本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
2×4サポート L型アングル 24A ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル 24Aダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
DH鋼製束 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(25本)
当日出荷から翌々日出荷
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材材質鉄、溶融亜鉛メッキ
マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチL型補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1個
翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質穴径(Φmm)4.6適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型不等辺ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に材質鉄 黒塗装ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
洋折釘 ブロンス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋折釘 ブロンスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・ブロンズ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質スチール(ブロンズメッキ)
洋折釘 真鍮 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)洋折釘 真鍮ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(8本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・真鍮
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
LG天井吊金具(C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
299税込329
1本
当日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
77税込85
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
L字型の補強金物です。木材などに補強や連結に使用する金物です。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
2×4サポート L型 24L ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型 24Lダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1個
当日出荷
材質スチール板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
マルチ金物 L型リブ付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型リブ付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強にボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
足長洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足長洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1パック(6本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具
補強金物 カラー特厚金折ベージュ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー特厚金折ベージュダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1個
当日出荷
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途木材のコーナー部分の補強などに。材質スチール・塗装幅W(mm)16ベージュ板厚(mm)3穴径(mm)4.3
L型ロープ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所)L型ロープ止めダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1袋(5本)ほか
当日出荷
・頭部:L型 ・胴部:ストレート
用途区画分けや侵入防止のロープの設置ブルーシートやタープ等の固定
2×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37
マルチ金物 L型不等辺 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金物 L型不等辺ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に厚さt(mm)3.2幅(mm)40長さ(mm)90×45ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20長さL1(mm)20
ワイド棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイド棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
639税込703
1個
翌々日出荷
厚みのあるワイドな不等辺タイプの棚受金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質寸法W(mm)32板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ3.8mm
ザ・ステー 黒 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
889税込978
1セット(1個×5個)
当日出荷から翌々日出荷
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:塗装ブラック穴径(Φmm)【1】4.2
特厚棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
319税込351
1個
翌々日出荷
厚みのあるスリムな不等辺タイプの棚受金物です。棚板を支えるのに最適です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質寸法W(mm)16板厚(mm)4.5適合ビス皿木ネジ4.1mm
足長洋折釘 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)足長洋折釘ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1セット(2本×5パック)ほか
翌々日出荷
・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・足長タイプ
用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質真鍮
LG天井吊金具 (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具 (C型鋼)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
5,798税込6,378
1パック(20本)
翌々日出荷
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。ライトゲージから吊ボルトをとるために使用します。
トラスコ品番424-1653寸法H(mm)44寸法W(mm)30吊下荷重N(kgf)490
2×4サポート フラットL字 タイプ1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フラットL字 タイプ1ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の後付け側面補強用の金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。厚さ(mm)2寸法W(mm)80板厚(mm)2
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
10,980税込12,078
1箱(50本)
翌々日出荷
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結に。材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2長さ(mm)【折り返し】50タイプL型呼称(mm)【ねじ】M12
2×4サポート L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
249税込274
1個
当日出荷
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。ホワイト板厚(mm)2
1×4サポート L型アングル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールサイズタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2長さL(mm)20板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)80
1×4サポート L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,088税込1,197
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。 木と木を90°に固定します。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1幅W(mm)16
1×4サポート L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1個
当日出荷
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。 木と木を90°に固定します。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1幅W(mm)16
マルチ金具 L型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 L型ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1セット(1個×5個)
当日出荷から4日以内出荷
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。材質鉄、表面処理:三価クロメート
ユニクロ ワイド棚受 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド棚受ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549
1枚
4日以内出荷
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ表面処理ユニクロ寸法W(mm)32厚さt(mm)4.5
吊り金具(L型アングル) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具(L型アングル)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ使用荷重(kg)150寸法T(mm)2.6使用荷重(kN)1.47
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に規格Zマーク金物材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
補強金物 棚受(L型・内皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1個
当日出荷
内側からビスで留め付けます。(内皿)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)25穴径(mm)4.5
スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
90税込99
1個
当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
2×4サポート L型 タイプ5 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型 タイプ5ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1個
翌日出荷から4日以内出荷
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、垂直固定する金具です。
用途側面同士で固定に。寸法L1(mm)40寸法W(mm)35板厚(mm)2
補強金物 棚受(L型・内外皿) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 棚受(L型・内外皿)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
当日出荷
内側からでも外側からでも、ビスで留め付けできる皿彫り仕様になっています。(内皿外皿兼用)集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)40穴径(mm)4.5