HP ユニクロ 小ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。必要な分だけ購入しやすい少量パックです。
ニーズ マルチドリルビス BP 鉄・ステンコーティング 皿 NMD550SPダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-1690セット内容四角ビット質量(g)53頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス 鉄・ステンコーティング 皿 NMD550Sダイドーハント(旧:大同製鋲所)5日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ジンロイ+六価クロメート+Kコート(表面処理)トラスコ品番166-1686セット内容四角ビット質量(g)262頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質スチール表面処理三価ユニクロ頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)
ニーズ マルチドリルビス BP ユニクロ 皿 NMD550USPダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-1682セット内容四角ビット質量(g)66頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5
ニーズ マルチドリルビス ユニクロ 皿 NMD550USダイドーハント(旧:大同製鋲所)4日以内出荷
鉄板:9mm厚まで下穴無しで貫通します。
用途鉄板用ねじの呼びM5材質鉄・ユニクロトラスコ品番166-0078セット内容四角ビット質量(g)300頭部形状皿鉄板厚さ(mm)鉄板:2.3~9適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)9呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)5