カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • モノタロウ(1)
  • (3)
  • 久宝金属製作所(2)
  • アズワン(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • ノーブランド(4)
  • 岩田製作所(2)
  • トーシンプレート(1)
  • TRUSCO(11)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • 大阪魂(425)
  • 若井産業(81)
  • ヤマヒロ(46)
  • 九飛勢螺(28)
  • ウイング(19)
  • コンサス(15)
  • 丸エム製作所(12)
  • MIYAGAWA(10)
  • 平田ネジ(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus410 板」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JISドリルねじ 皿頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
223税込245
1パック(6本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
YAIBA SUS304J3 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA SUS304J3 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,298税込3,628
1パック(150本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) SUS410より耐食性・耐薬性に優れたドリルねじ ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途耐食性の優れたアルミサッシ用材質ステンレス( SUS304J3)質量(g)150適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(12本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
軽天ビス ラッパ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1袋(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)適合ドライバープラス#2
軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1袋(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1パック(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状十字穴十字穴番号No.2材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 六角ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,098税込1,208
1パック(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。 太径ねじに適している。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状六角頭
ST軸細コーススレッド 小箱 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ST軸細コーススレッド 小箱ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,698税込4,068
1箱(600本)ほか
当日出荷
●軸が細く先端足割れ加工●フレキ効果により板浮きを防ぐ
材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状シンワッシャービット十字No.2
YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ 平頭 ファインパシべートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
196税込216
1袋(4本)
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~2.3
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1箱(250本)ほか
当日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,019税込1,121
1パック(20本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。ドリルねじでは最も一般的な鍋頭です。
材質SUS410、ファインパシペート寸法L(mm)60寸法d(mm)5最大適合板厚(mm)1.6~3.2
HP ステンレス 耐火野地板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス 耐火野地板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1パック(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
横葺金属屋根などの薄鋼板と耐火野地板の留め付けに使う専用ビスです。
材質SUS410(パシペート)寸法d(mm)4.2頭部径(Φmm)10.5
YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA(刃)ステンレス ドリルねじ 平頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
879税込967
1パック(50本)
翌日出荷から翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4表面処理ファインパシベート処理頭部形状平頭頭部厚(mm)1頭部径(Φmm)8.8頭部高さ(mm)1最大適合板厚(mm)1.6~2.3入数(本)50
YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ ナベ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
227税込250
1パック(8本)
翌日出荷
タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです。JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です。
材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)3.5
YAIBA ドリルねじ ステンレス 平 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 平ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(24本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:9.8頭部高さ(mm)1穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)5
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN425) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN425)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,198税込3,518
1パック(50本)
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0033セット内容四角ビット質量(g)198頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)25呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN430) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN430)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,198税込3,518
1パック(44本)
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-1668セット内容四角ビット質量(g)198頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)30呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN450) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN450)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,198税込3,518
1パック(30本)
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0037セット内容四角ビット質量(g)203頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)50呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN419) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN419)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,198税込3,518
1パック(63本)
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0064セット内容四角ビット質量(g)200頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)19呼び寸法d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN416) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN416)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,198税込3,518
1パック(67本)
5日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-0074セット内容四角ビット質量(g)200頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)16呼び寸法d(mm)4
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,698税込2,968
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
抜群の施工性、優れた締結力!下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート頭部形状ナベ頭ビット十字No.2頭径D(Φmm)7.8頭高さH(mm)3.0呼び径d(mm)4.0
ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ファインパシべート 箱入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルねじ 「YAIBA」 皿頭 ファインパシべート 箱入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,504税込1,654
1箱(50本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA クリップビス シンワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA クリップビス シンワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1パック(150本)
翌々日出荷
低頭シンワッシャーで薄鋼板同士をとめつける! シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途リベット締結からビス締結への切替等に質量(g)150適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:8頭部高さ(mm)1.6穴の形状十字穴働き長さL1(mm)7.5呼び径d(mm)4.2
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス なべ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,898税込2,088
1セット(50本×3袋)
翌々日出荷から5日以内出荷
適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。寸法d(mm)3.5長さL(mm)13ねじ径(mm)4.2頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)6.8ビットH型(十字No.2)入数(本)50
JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)JISドリルねじ「YAIBA」ステンレス 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,598税込3,958
1セット(100本×3袋)
翌々日出荷
適応板厚(a):1.2~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込める。
用途皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)3.5長さL(mm)13表面処理ファインパシべート頭部厚(mm)2.35頭部径(Φmm)7.1ビットH型(十字No.2)呼び径d(mm)4.2入数(本)100
YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JISドリルねじ 六角頭 ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1パック(2本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理ファインパシペート頭部径(Φmm)10
YAIBA ドリルねじステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじステンレス 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1パック(48本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2長さL(mm)10適合板厚(mm)1.2寸法D(mm)頭部径:7.8表面処理ファインパシべート頭部形状サラ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)働き長さL1(mm)3.5呼び径d(mm)4
YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)袋入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)袋入りダイドーハント(旧:大同製鋲所)
234税込257
1パック(4本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート頭部形状シンワッシャー鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ステンレスドリルねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
733税込806
1パック(20本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。皿頭は、頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
用途薄鉄板とC形鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート寸法d(mm)4最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入り ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ シンワッシャー(ファインパシべート)PK入りダイドーハント(旧:大同製鋲所)
733税込806
1パック(20本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込めます。頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくいです。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使います。
用途薄鉄板とC型鋼の接合に。材質SUS410、ファインパシペート頭部形状シンワッシャー鉄板厚さ(mm)1.6~3.2適合ドライバー十字No.2最大適合板厚(mm)1.6~3.2
YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 皿小ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(36本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。 通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)表面処理ファインパシべート呼び径d(mm)4寸法D(mm)頭部径:6頭部形状皿小頭ビットNoH型(十字No.2)頭部高さ(mm)1.8適合板厚(mm)1.6~2.3ねじ径d4穴の形状十字穴十字穴番号No.2
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1パック(36本)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
2×4サポート 補助金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート 補助金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
799税込879
1セット(4枚)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品ステンレス(SUS410)コーススレッド3.8×25(8本)トラスコ品番114-4926質量(g)43板厚(mm)0.6関連資料商品特長
YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA ドリルねじ ステンレス リーマダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1パック(90本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。 リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の 浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質ステンレス(SUS410)十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~2.3寸法D(mm)頭部径:7.5表面処理ファインパシべート頭部形状フレキ頭ねじ径d4頭部高さ(mm)2.3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN440) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミアムビス ステンレス・鍋 (PSN440)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,198税込3,518
1パック(35本)
3日以内出荷
SS400鉄板:6.5mm、SUS430・SUS304板:2mm厚まで下穴無しで一発で貫通(2枚張り合わせ可能)します。
用途鉄板用ねじの呼びM4材質SUS410トラスコ品番166-1671セット内容四角ビット質量(g)198頭部形状鉄板厚さ(mm)鉄板:1~6.5適合ドライバー四角ビットNo.2最大適合板厚(mm)6.5呼び寸法L(mm)40呼び寸法d(mm)4
関連キーワード
sus430 板材特集